DAYTON 4CPF2 Kantet skrustikke 2-veis kjeve 6 tommers kjeve åpen 6 inn | AD6YVU

DAYTON 4CPF2 Kantet skrustikke 2-veis kjeve 6 tommers kjeve åpen 6 tommer

På lager
Vare: AD6YVU Modell: 4CPF2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAngular Machine Vise 2-veis
BaseSving
Seng / baseParallelt med 0.0012 "
Kjevebøyning0.006 "pr. 4" ved 33 lb Veiv
Kjeveåpning6"
KjeveplateFirkantet til 0.0012 "per 4"
Kjevebredde6"
Total høyde7.34 "
Total lengde16.93 "
Halsdybde1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8466208065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
DAYTON 4CPF1 Kantet skrustikke 2-veis kjeve 4 tommers kjeve åpen 4 tommer | AD6YVT 4CPF14"4"5.43 "14.57 "1-1 / 2 "6 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CPF2 Kantet skrustikke 2-veis kjeve 6 tommers kjeve åpen 6 tommer
12 451 NOK / enhet