Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 16Y478 Presisjonsskjermer 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AA8BTC

DAYTON 16Y478 presisjonsviser 7-1/2 x 2-1/2 in

På lager
Vare: AA8BTC Modell: 16Y478
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
1 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsviser
Base7-1/2 x 2-1/2"
Seng / baseFast sokkel
Spennkraft2000 kg
KjevebøyningRikhet / Parallellsm 0.0002 "
Kjeveåpning3-3 / 8 "
Kjevebredde2.5 "
Total høyde2.5 "
Total lengde7.5 "
Halsdybde1-1 / 4 "
typenVerktøymaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBaseKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris
DAYTON 16Y479 Presisjonsskjermer 6 x 2 tommer | AA8BTD 16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Verktøymaker Skrueløs1 270 NOK
DAYTON 16Y480 Presisjonsskjermer 7-1 / 2 x 2-7 / 8 tommer | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Verktøymaker Skrueløs1 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 16Y478 presisjonsviser 7-1/2 x 2-1/2 in
1 660 NOK / enhet