Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 16Y480 Presisjonsskjermer 7-1 / 2 x 2-7 / 8 tommer | AA8BTE

DAYTON 16Y480 presisjonsviser 7-1/2 x 2-7/8 in

På lager
Vare: AA8BTE Modell: 16Y480
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
1 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsviser
Base7-1/2" x 2-7/8"
Seng / baseFast sokkel
Spennkraft2000 kg
KjevebøyningRikhet / Parallellsm 0.0002 "
Kjeveåpning4"
Kjevebredde2.875 "
Total høyde2.625 "
Total lengde7.5 "
Halsdybde1-3 / 8 "
typenVerktøymaker Skrueløs

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBaseKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris
DAYTON 16Y478 Presisjonsskjermer 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AA8BTC 16Y4787-1/2 x 2-1/2"3-3 / 8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1 / 4 "Verktøymaker1 660 NOK
DAYTON 16Y479 Presisjonsskjermer 6 x 2 tommer | AA8BTD 16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Verktøymaker Skrueløs1 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 16Y480 presisjonsviser 7-1/2 x 2-7/8 in
1 927 NOK / enhet