BALDOR MOTOR D5510P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hp, TEFC, 259AT Frame | AJ6QVW

BALDOR MOTOR D5510P SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hk, TEFC, 259AT Ramme

Vare: AJ6QVW Modell: D5510P

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
VedleggstypeTEFC
HP10 hk
IsolasjonsklasseF
Motor TypeBørstet
NEMA / IEC-ramme259AT
Total lengde31.69 "
RPM1750 RPM
Wattstyrke7460
Vekt450 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • felt full belastningsstrøm: 0.86 A.

Produktvarianter

ProduktModellArmaturestrømArmaturspenningBørsterHPMonteringsposisjonProduksjonRPMPris
BALDOR MOTOR D2505P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hk, TEFC 1810AT Ramme | AJ6QQP D2505P17.6024018044-45F35 HP1750/2300-
RFQ
BALDOR MOTOR D2507P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 hk, TEFC, 2110AT Ramme | AJ6QQR D2507P26.60240150986-21-17.5F17.5 HP1750/2300-
RFQ
BALDOR MOTOR D2510P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hk, TEFC, 259AT Ramme | AJ6QQU D2510P34.30240150986-25-110F110 HP1750/2300-
RFQ
BALDOR MOTOR D2515P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hk, TEFC, 288AT Ramme | AJ6QQW D2515P51.7024028610-115F115 HP1750/2300-
RFQ
BALDOR MOTOR D2520P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 hk, TEFC, 328AT Ramme | AJ6QQY D2520P68.8024028610-120F120 HP1750/2300-
RFQ
BALDOR MOTOR D2525P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hk, TEFC, 328AT Ramme | AJ6QRA D2525P84.8024028610-125F125 HP1750/2300-
RFQ
BALDOR MOTOR D5505P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hk, TEFC, 1810AT Ramme | AJ6QVR D5505P8.3050018044-85F35 HP1750/2300-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR D5510P SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hk, TEFC, 259AT Ramme