WESCO Skriverflytter


filtre
Vektgrense: 600 lb. , Antall styrehjul: 4 , Total høyde: 39.5 " , Total lengde: 23 " , Total bredde: 31.75 "
StilModellHåndtakets høydePris (eks. mva)
A
272155
39.5 "4 789 NOK
A
272156
40 "5 061 NOK
A
272157
41.25 "5 256 NOK

Skriverflytter

Wesco skrivebordsflyttere er designet for å flytte arbeidsbord som inneholder laster opp til 600 kg, uten bryet med å fjerne skuffer og hyller før transport. Disse enhetene har et vinylbelagt løftestativ for å motstå riper og glid, og en justerbar sokkeladapter for å flytte både enkel- og dobbel sokkelbord. De 2.5 / 4-tommers brede svinghjulene på disse bevegerne tillater videre en 360 graders rotasjon, og gir dermed en jevn gjennomgang selv over tøffe eller ujevne overflater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?