ANVIL Riser klemmer


filtre
Metalldetekterbar: Ja
StilModellBoltstørrelseFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
Fig. 261
---Karbonstål--3/4 "gjennom 24"-
RFQ
B
Fig. 40
---Karbonstål--2 "til 24"-
RFQ
C
FIG CT-122T
--------
RFQ
D
FIG 261SS
---304 rustfritt stål--1/2 "gjennom 12"-
RFQ
E
0500173604
1 / 2 "Plain12.875 "Karbonstål750 lb.4"-227NOK
E
0500173612
1 / 2 "Plain13.75 "Karbonstål1500 lb.5"-204NOK
E
0500173620
1 / 2 "Plain14.75 "Karbonstål1600 lb.6"-359NOK
E
0500173547
3 / 8 "Plain10 "Karbonstål350 lb.1-1 / 4 "-158NOK
E
0500173521
3 / 8 "Plain8.875 "Karbonstål45 lb.1/2 - 3/4 "-103NOK
E
0500173539
3 / 8 "Plain8.875 "Karbonstål220 lb.1"-136NOK
E
0500173554
3 / 8 "Plain10.25 "Karbonstål250 lb.1-1 / 2 "-132NOK
E
0500173638
5 / 8 "Plain18.5 "Karbonstål2500 lb.8"-405NOK
E
0500361134
5 / 8 "Varmdyp - Galvanisert18.5 "Galvanisert stål2500 lb.8"-674NOK
E
0500173562
7 / 16 "Plain10.25 "Karbonstål300 lb.2"-150NOK
E
0500361084
7 / 16 "Varmdyp - Galvanisert11.375 "Galvanisert stål500 lb.3"-275NOK
E
0500173570
7 / 16 "Plain11.25 "Karbonstål400 lb.2-1 / 2 "-139NOK
E
0500173588
7 / 16 "Plain11.375 "Karbonstål500 lb.3"-171NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?