Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500173638 Riser Clamp Pipe 8 Tommer 18 1/2 Tommer Lengde | AD8DAK 4HYK6

ANVIL 0500173638 Riser Clamp Pipe 8 tommer 18 1/2 tommer lengde

På lager
Vare: AD8DAK Modell: 0500173638Kryssref: 4HYK6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStigerørklemme
Boltstørrelse5 / 8 "
FinishPlain
Lengde18.5 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste2500 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For støtte av stasjonære stigerør av stålrør, støpejernsrør eller ledning. Ikke beregnet for bruk med hengestenger.

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris
ANVIL 0500361084 Riser Clamp, karbonstål, varmgalvanisert overflate | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Varmdyp - Galvanisert11.375 "Galvanisert stål500 lb.3"-275NOK
ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 Tommer Lengde 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Varmdyp - Galvanisert18.5 "Galvanisert stål2500 lb.8"-674NOK
ANVIL 0500173521 Riser Clamp Pipe 1/2-3/4In 8 7/8 Tommer Lengde | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Plain8.875 "Karbonstål45 lb.1/2 - 3/4 "-103NOK
ANVIL 0500173539 Riser Clamp Pipe 1 Tommer Lengde 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Plain8.875 "Karbonstål220 lb.1"-136NOK
ANVIL 0500173547 Riser Clamp Pipe 1 1/4 tomme Lengde 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Plain10 "Karbonstål350 lb.1-1 / 4 "-158NOK
ANVIL 0500173554 Riser Clamp Pipe 1 1/2 tomme 10 1/4 tomme lengde | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Plain10.25 "Karbonstål250 lb.1-1 / 2 "-139NOK
ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 Tommer 10 1/4 Tommer Lengde | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "Plain10.25 "Karbonstål300 lb.2"-150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500173638 Riser Clamp Pipe 8 tommer 18 1/2 tommer lengde
448NOK / enhet