EATON E2FM Type Mining Complete Molded Case effektbrytere


Eaton E2FM-type brytere for gruvedrift forhindrer elektrisk skade på tilkoblede enheter i tøffe gruvemiljøer på grunn av overbelastning eller kortslutning. Disse 3-polede kretsbryterne beskytter utstyr ved automatisk å avbryte strømmen av elektrisitet til kretsen når en... feil oppdages. De kan tilbakestilles når feilen er løst. Eaton E2FM-type brytere for gruvedrift med komplett støpt hus har en strømstyrke som varierer fra 3 til 800A og en spenningsklassifisering på 1000Y / 577VAC eller 250VDC.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
E2FM050KMA02S22
71 371 NOK
RFQ
B
E2FM150TMU62
88 070 NOK
RFQ
A
E2FM3040U33
64 808 NOK
RFQ
C
E2FM3150B04U68
95 571 NOK
RFQ
A
E2FM3080
47 640 NOK
RFQ
C
E2FM3125
66 951 NOK
RFQ
A
E2FM3060
41 903 NOK
RFQ
A
E2FM3090S09
68 714 NOK
RFQ
C
E2FM3100
47 640 NOK
RFQ
C
E2FM3100B04U68
76 238 NOK
RFQ
A
E2FM050KMA02
50 855 NOK
RFQ
A
E2FM100KM
45 117 NOK
RFQ
A
E2FM100RM
47 640 NOK
RFQ
A
E2FM100KMU14
64 205 NOK
RFQ
A
E2FM3040S09
63 022 NOK
RFQ
A
E2FM3050
41 903 NOK
RFQ
C
E2FM3100A02
61 258 NOK
RFQ
A
E2FM050YMA06U14
70 478 NOK
RFQ
A
E2FM100KMA13H11
58 132 NOK
RFQ
A
E2FM100RMA06S06
76 238 NOK
RFQ
A
E2FM3016
41 903 NOK
RFQ
A
E2FM3050U65
62 553 NOK
RFQ
A
E2FM3080A04
57 575 NOK
RFQ
C
E2FM3100B04
47 015 NOK
RFQ
B
E2FM150TMA08
76 975 NOK
RFQ
A
E2FM100RMA05D11S09
78 247 NOK
RFQ
A
E2FM050YMU62
55 387 NOK
RFQ
A
E2FM050YMA02
51 993 NOK
RFQ
A
E2FM100RMA02
57 575 NOK
RFQ
B
E2FM150TM
66 951 NOK
RFQ
A
E2FM3020
41 903 NOK
RFQ
A
E2FM3032
41 903 NOK
RFQ
A
E2FM3040
41 903 NOK
RFQ
A
E2FM3063
41 903 NOK
RFQ
A
E2FM3080B04
54 315 NOK
RFQ
C
E2FM3100S22
68 714 NOK
RFQ
C
E2FM3150
66 951 NOK
RFQ
A
E2FM050KMLU62
61 370 NOK
RFQ
A
E2FM100KMU62
63 892 NOK
RFQ
B
E2FM150TMA02
76 975 NOK
RFQ
A
E2FM100RMA01
56 079 NOK
RFQ
A
E2FM3040A04
51 993 NOK
RFQ
A
E2FM3016A04
51 993 NOK
RFQ
A
E2FM050YMA02U62
70 925 NOK
RFQ
D
E2FM3020B04
49 069 NOK
RFQ
A
E2FM3025
41 903 NOK
RFQ
A
E2FM050KM
40 853 NOK
RFQ
A
E2FM3070
47 640 NOK
RFQ
C
E2FM3160
66 951 NOK
RFQ
A
E2FM070MM
47 640 NOK
RFQ
A
E2FM100KMA02H11
63 803 NOK
RFQ
A
E2FM050YM
41 903 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton E2FM type gruvebrytere med komplett støpt hus har et skyvehåndtak med PÅ og AV-posisjoner for enkel identifikasjon av bryterens status.
  • De har en støpt kassedesign for å huse trippenheten og alle strømførende enheter inne i deres termisk magnetisk støpte kasseramme.
  • Disse gruvebryterne av typen E2FM er utstyrt med en innebygd testport for elektronisk felttesting og en trykk-til-tur-knapp for mekanisk å sjekke utløsningsfunksjonen.

Kompatible tilbehør

  • Shuntutkoblinger: Disse enhetene utløser bryterne mekanisk eksternt ved å tilføre strøm (fra en ekstern kilde) til deres shuntutløsningsterminaler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke turtyper er tilgjengelige i disse Eaton E2FM-bryterne for gruvedrift med komplett støpt hus?

De er tilgjengelige kun i magnetisk eller termisk-magnetisk type for bruksspesifikk drift.

Hvilken type terminaler er tilgjengelige i disse Eaton E2FM type gruvebrytere med komplett støpt kabinett?

Linje- og lastterminaler.

Hva er avbruddsvurderingene til disse Eaton E2FM-bryterne for gruvedrift med komplett støpt hus?

  • 65kAIC ved 240VAC
  • 25kAIC ved 480VAC
  • 18kAIC ved 600VAC
  • 10kAIC ved 250VDC
  • 10kAIC ved 1000Y / 577VAC

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?