Anvil FIG 40 stigerørsklemme brukes i byggebransjen for å støtte vertikale rørsystemer og forhindre termisk ekspansjon og sammentrekning og skade. Det sikrer stabilitet og reduserer belastningen på rørene, og minimerer risikoen for strukturelle problemer.
Egenskaper:
- Denne klemmen kommer i karbonstålkonstruksjon, noe som gjør den egnet for bruk i temperaturer på opptil 650 grader F.
- Den tilbyr vanlig / varmgalvanisert finish for å forhindre korrosjon på utsatte overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Føderal spesifikasjon AA-1192A (type 42)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvor kan stigerørsklemmer plasseres?
A. Stigerørsklemmer kan plasseres på toppen av stigerøret, på det laveste nivået av bygningen, på alternative etasjer mellom, og under og over hver horisontal forskyvning av stigerøret.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en stigerørsklemme?
A.
- Materialkompatibilitet med rørsystemet.
- Temperaturområde som klemmen tåler.
- Korrosjonsbestandighet for lang levetid.
- Bæreevne for å støtte vekten av rørene.
- Tilstrekkelig isolasjon for termisk ekspansjon og sammentrekning.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Anvil FIG 40 stigerørsklemme?
A.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) under installasjonen.
- Følg produsentens retningslinjer for riktig installasjon og bruk.
- Sørg for at klemmen er godt festet og unngå potensielle farer.
- Kontroller regelmessig klemmen for tegn på slitasje eller skade.
- Følg relevante sikkerhetsprotokoller og forskrifter under håndtering og vedlikehold.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre stigeklemmer av mindre størrelse?
A. Ja, kunder som leter etter stigende klemmer med mindre størrelser kan velge Anvil FIG 261SS stigende klemme. Den har en klemmestørrelse på 1/2 tommer til 12 tommer. Denne klemmen har konstruksjon i rustfritt stål for strukturell stivhet og holdbarhet.