Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3W761 Skrue Drillpress | AD2XPG

DAYTON 3W761 Vise Drillpress

På lager
Vare: AD2XPG Modell: 3W761

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Press skrustikke
BaseFikset
Seng / baseParallelt med 0.001 "
Kjevebøyning0.002 "@ 2000 lbs
Kjeveåpning4"
KjeveplateFirkant til 0.002 "
Kjevebredde4"
Halsdybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris
DAYTON 4TK04 skrustikkebor | AD9LWD 4 04TKXNUMX6"6"2"1 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3W761 Vise Drillpress
1 436 NOK / enhet