DAYTON 4TK04 skrustikkebor | AD9LWD

DAYTON 4TK04 skrustikkebor

På lager
Vare: AD9LWD Modell: 4TK04

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Press skrustikke
BaseFikset
Seng / baseParallelt med 0.001 "
Kjevebøyning0.002 "@ 2000 lbs
Kjeveåpning6"
KjeveplateFirkant til 0.002 "
Kjevebredde6"
Total høyde4"
Total lengde13.75 "
Halsdybde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.475
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris
DAYTON 3W761 Skrue Drillpress | AD2XPG 3W7614"4"1-1 / 2 "1 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TK04 skrustikkebor
1 311 NOK / enhet