Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP60008G O-ring pumpehus | AD6NRP 46L484

DAYTON PP60008G O-ring pumpehus

På lager
Vare: AD6NRP Modell: PP60008GKryssreferanse: 46L484

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring pumpehus
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer3YU60
For bruk med produsent ModellnummerPP60008G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016935010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP60008G O-ring pumpehus
93NOK / enhet