DAYTON 4CPF5 selvsentrerende skrustikke W 4 tommer åpen 4 tommer | AD6YVX

DAYTON 4CPF5 selvsentrerende skrustikke W 4 tommer åpen 4 tommer

På lager
Vare: AD6YVX Modell: 4CPF5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvsentrerende Vise
BaseSving
Seng / baseParallelt med 0.0012 "
Kjevebøyning0.006 "pr. 4" ved 33 lb Veiv
Kjeveåpning4"
KjeveplateFirkantet til 0.0012 "per 4"
Kjevebredde4"
Total høyde4.73 "
Total lengde10.24 "
Halsdybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.39
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8205700060
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • 4CPF5 er en foreslått erstatning av 31LZ63

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
DAYTON 4CPF6 Selvsentrerende skjerm W 6 tommer åpen 6 tommer | AD6YVY 4CPF66"6"6.41 "15.43 "1-3 / 4 "9 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CPF5 selvsentrerende skrustikke W 4 tommer åpen 4 tommer
5 443 NOK / enhet