DAYTON 4CPF6 Selvsentrerende skjerm W 6 tommer åpen 6 tommer | AD6YVY

DAYTON 4CPF6 selvsentrerende skrustikke W 6 tommer åpen 6 tommer

På lager
Vare: AD6YVY Modell: 4CPF6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvsentrerende Vise
BaseSving
Seng / baseParallelt med 0.0012 "
Kjevebøyning0.006 "per 4" ved 33 lb Last på håndveiv
Kjeveåpning6"
KjeveplateFirkantet til 0.0012 "per 4"
Kjevebredde6"
Total høyde6.41 "
Total lengde15.43 "
Halsdybde1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.575
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8466208065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
DAYTON 4CPF5 selvsentrerende skrustikke W 4 tommer åpen 4 tommer | AD6YVX 4CPF54"4"4.73 "10.24 "1-1 / 2 "5 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CPF6 selvsentrerende skrustikke W 6 tommer åpen 6 tommer
9 009 NOK / enhet