DAYTON 4TK03 skrustikkebor | AD9LWC

DAYTON 4TK03 skrustikkebor

På lager
Vare: AD9LWC Modell: 4TK03

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard boreskrue
BaseFikset
Kjevebøyning0.002 "@ 2000 lbs
Kjeveåpning8"
KjeveplateFirkant til 0.002 "
Kjevebredde8"
Total høyde3.75 "
Total lengde16 "
Halsdybde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris
DAYTON 6Z846 skrustikkebor | AF2YFC 6Z8464"4"1-1 / 2 "873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TK03 skrustikkebor
2 480 NOK / enhet