DAYTON 6Z846 skrustikkebor | AF2YFC

DAYTON 6Z846 skrustikkebor

På lager
Vare: AF2YFC Modell: 6Z846

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

873NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard boreskrue
BaseFikset
Seng / baseParallelt med 0.001 "
Kjevebøyning0.002 "@ 2000 lbs
Kjeveåpning4"
KjeveplateFirkant til 0.002 "
Kjevebredde4"
Halsdybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris
DAYTON 4TK03 skrustikkebor | AD9LWC 4 03TKXNUMX8"8"2"2 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z846 skrustikkebor
873NOK / enhet