WILTON TOOLS 11754 Drill Press Skruevinkel Cradle Style 4 In | AD4CCA 41D453 / CR4

WILTON TOOLS 11754 Drill Press Skruevinkel Cradle Style 4 In

På lager
Vare: AD4CCA Modell: 11754Kryssref.: 41D453 / CR4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Press skrustikke
typenVinkel, vuggestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2575
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Wilton 11754 er en boremaskin i vuggestil designet for applikasjoner som krever vinkeloppsett (som boring og tapping).
    • Den har en tommy bar på siden som muliggjør sikker låsing og vipping av boret i et hvilket som helst trinn fra 0 - 90 grader, en slitesterk konstruksjon med finstøpte jernstøpegods og herdede og glatte skruekjever.

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdetypenPris
WILTON TOOLS 69997 Drill Press Skrue 1-1/2 D 4-1/2 tomme Åpen | AB7ZKW 24W025 699974-1 / 2 "4"---937NOK
WILTON TOOLS 13403 Drill Press Skrue 1-1/4 D 8-3/16 Tommer Åpen | AB7ZLV 24W073 13403-----8 847 NOK
WILTON TOOLS 12800 Drill Press Skrue 2.5 tommers kjeve | AC9WNF 3KZL1 / 25 12800-----1 641 NOK
WILTON TOOLS 11674 Drill Press Skrue Industrial 4 In | AD4CBM 41D438 / DI44 11674----Industriell1 313 NOK
WILTON TOOLS 11676 Drill Press Vise Industrial 6 In | AD4CBN 41D439 / DI66 11676----Industriell3 661 NOK
WILTON TOOLS 11743 Drill Press Skrue Low Profile 3 In | AD4CBP 41D443 / LP3 11743----Lav profil795NOK
WILTON TOOLS 11744 Drill Press Skrue Lavprofil 4 In | AD4CBQ 41D444 / LP4 11744----Lav profil1 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 11754 Drill Press Skruevinkel Cradle Style 4 In
2 376 NOK / enhet