WILTON TOOLS 11753 Drill Press Skruevinkel Cradle Style 3 In | AD4CBZ 41D452 / CR3

WILTON TOOLS 11753 Drill Press Skruevinkel Cradle Style 3 In

På lager
Vare: AD4CBZ Modell: 11753Kryssref.: 41D452 / CR3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Press skrustikke
typenVinkel, vuggestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7375
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Wilton 11753 er en skrustikke i vuggestil som brukes til å bore og banke i en vinkel som kan justeres fra 0 til 90 grader.
    • Den har finkornet støpekonstruksjon av jern, en belagt acme-skrue for jevnt trykk og en hurtigstoppfunksjon som muliggjør låsing av skrustikken ved 0, 15, 30, 45, 60, 75 og 90 grader.

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdetypenPris
WILTON TOOLS 69997 Drill Press Skrue 1-1/2 D 4-1/2 tomme Åpen | AB7ZKW 24W025 699974-1 / 2 "4"---937NOK
WILTON TOOLS 13403 Drill Press Skrue 1-1/4 D 8-3/16 Tommer Åpen | AB7ZLV 24W073 13403-----8 847 NOK
WILTON TOOLS 12800 Drill Press Skrue 2.5 tommers kjeve | AC9WNF 3KZL1 / 25 12800-----1 641 NOK
WILTON TOOLS 11674 Drill Press Skrue Industrial 4 In | AD4CBM 41D438 / DI44 11674----Industriell1 313 NOK
WILTON TOOLS 11676 Drill Press Vise Industrial 6 In | AD4CBN 41D439 / DI66 11676----Industriell3 661 NOK
WILTON TOOLS 11743 Drill Press Skrue Low Profile 3 In | AD4CBP 41D443 / LP3 11743----Lav profil795NOK
WILTON TOOLS 11744 Drill Press Skrue Lavprofil 4 In | AD4CBQ 41D444 / LP4 11744----Lav profil1 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 11753 Drill Press Skruevinkel Cradle Style 3 In
1 274 NOK / enhet