OPTIMUM Maskinering Vises

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AM012 / 0501 128NOK
RFQ
AM012 / 1003 817NOK
RFQ
AM012 / 0381 081NOK
RFQ
AM012 / 0802 734NOK
RFQ
WILTON TOOLS -

Vise

Wilton skrustikk er laget av høyverdig støpejern som er ideell for å holde eller spenne fast arbeidsstykker under boring, tapping og rømmejobber. Disse skrustikkene kommer med en slipt skrustikkeseng for å sikre problemfri kjevebevegelse og en hurtigvirkende mutter (på utvalgte modeller) for rask lasting/lossing av metallmaterialer.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A63238Kontinuerlig mutter, 13351 822NOK
A63239Kontinuerlig mutter 13452 432NOK
A63240Kontinuerlig mutter 13603 259NOK
B63243Hurtigmutter, 14605 809NOK
TSUBAKI -

Kjede skrustikker

StilModellPris (eks. mva)
ACV-210 290NOK
BCV-16 510NOK
CCV-315 330NOK
DAYTON -

Drill Press skrustikke fast

Dayton maskinskruer er designet for å konstant montere på arbeidsbordene på maskinen for å plassere og holde arbeidsstykker under bearbeiding. Disse viser har allsidige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. De er også kjent som arbeidsholder og har en bred base som gir en jevn montering. De har brede kjever som gir et stort overflateareal for klemming av arbeidsstykker. Velg mellom et stort utvalg av disse maskinskruene, tilgjengelig i 2, 2.5, 3, 3.5 tommers totale høyder på Raptor Supplies.

StilModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A31LZ64450 kg2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip813NOK
A31LZ65450 kg4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip1 137NOK
B31LZ67450 kg2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Precision690NOK
A31LZ66450 kg4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-Grip1 528NOK
C31LZ71450 kg4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Rask / rask handling1 736NOK
B31LZ68750 kg4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Precision941NOK
B31LZ69750 kg5"5"3"12 "1-29 / 32 "Precision1 424NOK
B31LZ701100 lbs.6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Precision2 372NOK
DAYTON -

Angular Machine Vise 2-veis

Dayton vinkelmaskinen monteres konstant på maskinarbeidsbord og er ideelle for å plassere og holde arbeidsstykker under maskinering. De har en holde nede spor for tett klemme. Disse skruene har allsidige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. Velg fra et bredt utvalg av disse vinklede maskinskruene, tilgjengelig i 4 og 6 tommers bredder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4CPF14"4"5.43 "14.57 "1-1 / 2 "5 970NOK
A4CPF26"6"7.34 "16.93 "1-3 / 4 "12 355NOK
WILTON TOOLS -

Tilt Machine Vise

StilModellPris (eks. mva)
A1170111 096NOK
B1180317 513NOK
C117007 276NOK
D1170214 089NOK
E1180422 818NOK
DAYTON -

Standard boreviser

Dayton standard boretrykk monteres konstant på maskinarbeidsbord for å plassere og holde arbeidsstykker under maskinering. De er også kjent som arbeidsholdere og har nøyaktig maskinerte skrustikkesider som gjør at skrustikken kan brukes på sidene, så vel som basen. Disse skrustikkene har allsidige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. Velg fra et bredt utvalg av disse boreskruene, tilgjengelig i 4 og 8 tommers kjevebredder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris (eks. mva)
A6Z8464"4"1-1 / 2 "859NOK
B4 03TKXNUMX8"8"2"2 480NOK
DAYTON -

Cross Vise

Dayton maskinskruer er ideelle for konstant montering av maskinarbeidsbord for å plassere og holde arbeidsstykker under maskinering. De er også kjent som arbeidsholdere og har en bred base som gir en stødig montering. De har brede kjever og et stort overflateareal for fastspenning av arbeidsstykker. De allsidige og brede kjevene kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. Velg fra et bredt utvalg av disse kryssstikkene, tilgjengelig i 3 og 8 tommers bredder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4 28YGXNUMX3"3"5.5 "11 "1.125 "1 699NOK
A3W7668"8"7.25 "16.5 "2"4 605NOK
WILTON TOOLS -

Drill Press Vises

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdetypenPris (eks. mva)
A13403-----8 533NOK
B11744----Lav profil1 436NOK
C11753----Vinkel, vuggestil1 261NOK
D63242----Rask fungerende mutter3 881NOK
E12800-----1 574NOK
F11674----Industriell1 282NOK
G11676----Industriell3 520NOK
H11695----Kryss lysbilde5 396NOK
I11743----Lav profil793NOK
J11693----Kryss lysbilde2 776NOK
C11754----Vinkel, vuggestil2 333NOK
K116944"4"--Kryss lysbilde3 288NOK
L699974-1 / 2 "4"---893NOK
M11696667.259.5Kryss lysbilde7 102NOK
N117466"6"--Lav profil3 317NOK
O11698887.2511Kryss lysbilde11 172NOK
I11748883-9/1611Lav profil5 065NOK
WILTON TOOLS -

Drillpress skrustikke åpen

StilModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A1340144-5/1614.51-5/164 028NOK
B1340266-5/1618-15/161-13/166 573NOK
DAYTON -

Selvsentrerende Vise

Dayton selvsentrerende skrustikk er arbeidsholdere som spontant endrer arbeidsstykket til senter samtidig som det forbedrer maskineringsnøyaktigheten og repeterbarheten. Disse skruene har tilpasningsdyktige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. De er utstyrt med en nedholdingsåpning for tett klemme og har en svingbase for enkel justering under drift. Velg fra et bredt utvalg av disse selvsentrerende skrustikkene, tilgjengelig i 1-1/2 og 1-3/4 tommers halsdybder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4CPF54"4"4.73 "10.24 "1-1 / 2 "5 390NOK
A4CPF66"6"6.41 "15.43 "1-3 / 4 "8 893NOK
DAYTON -

Rask handling Drill Trykk Vise

Dayton hurtigvirkende borepresser monteres konstant på maskinarbeidsbord for å plassere og holde arbeidsstykker under maskinering. De er også kjent som arbeidsholdere og har nøyaktig maskinerte skrustikkesider som gjør at skrustikken kan brukes på sidene, så vel som basen. Disse skrustikkene har allsidige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. Velg fra et bredt utvalg av disse kryssstikkene, tilgjengelig i 4.5 og 6 tommers bredder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4CPG24-3 / 4 "4.5 "3.23 "12.48 "1-7 / 8 "2 922NOK
A4CPG36-3 / 4 "6"3.4 "16.61 "2-1 / 8 "5 468NOK
DAYTON -

Presisjonsmaskinvisninger

Dayton presisjonsskrutrekk er permanent montert på maskinene og brukes til å holde arbeidsstykker under operasjonen. Disse stålenhetene har justerbare brede kjever for å åpne / lukke enkelt og øke / redusere klemkraften for sikker håndtering av arbeidsstykket, og tilbyr også en bred base for å gi en stabil montering. Velg fra et bredt utvalg av disse skrustikkene, tilgjengelig i 1, 1-1/4 og 1-3/8 tommers halsdybder.

StilModellBaseKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Verktøymaker Skrueløs1 270NOK
B16Y4787-1/2 x 2-1/2"3-3 / 8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1 / 4 "Verktøymaker1 660NOK
A16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Verktøymaker Skrueløs1 927NOK
WESTWARD -

Benk Vise

StilModelltypenPris (eks. mva)
A10D743Generelt formål1 259NOK
B10D755Fresing3 484NOK
WESTWARD -

Drill Press skrustikke

StilModellPris (eks. mva)
A10D7311 762NOK
A10D7322 352NOK
A10D7332 313NOK
B10D7502 102NOK
B10D7523 136NOK
B10D7512 624NOK
A10D7346 948NOK
C10D7472 187NOK
DAYTON -

Rotary Jaw Fresemaskin Vise

Dayton roterende kjevefresemaskiner er montert på en skrustikke for å holde arbeidsstykkene sikkert. De har faste kjever og fire ansikter med varierte kjevemuligheter. Disse skrustikkene kan enkelt roteres og stilles inn i henhold til kravet. De er utstyrt med et nedholdingsspor for tett klemme og har en 360 graders dreibar base for enkel justering under operasjonen. Velg fra en rekke av disse roterende kjevefresemaskiner, tilgjengelig i 4 og 6 tommers kjevebredder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4CPF84"4"4.6 "13.62 "1-7 / 16 "6 787NOK
A4CPF96"6"5.87 "18.47 "1-27 / 32 "13 326NOK
PALMGREN -

Maskinsider

StilModellKjevebreddePris (eks. mva)
A96259544"22 095NOK
B96259255"7 617NOK
A96259555"23 252NOK
A96259566"32 897NOK
A96259588"40 205NOK
FERVI -

Fresemaskin vises

StilModellKjeve størrelseÅpningsstørrelseSporavstandPris (eks. mva)
AM024 / 136---1 916NOK
RFQ
AM024 / 160---2 759NOK
RFQ
BM023 / 125---1 764NOK
RFQ
BM023 / 200---3 868NOK
RFQ
BM023 / 100---1 423NOK
RFQ
BM023 / 160---2 738NOK
RFQ
AM024 / 200---3 634NOK
RFQ
CM024 / 250---5 279NOK
RFQ
DM014 / 08080 mm x 3060 mm130 mm1 093NOK
RFQ
DM014 / 100100 mm x 3575mm160 mm1 426NOK
RFQ
DM014 / 125125 mm x 4095 mm185 mm1 978NOK
RFQ
DM014 / 160160 mm x 52120 mm245 mm2 749NOK
RFQ
DM014 / 200200 mm x 63150 mm275 mm3 738NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AM028 / 100/1009 588NOK
RFQ
AM028 / 125/15010 420NOK
RFQ
AM028 / 150/20012 436NOK
RFQ
AM028 / 150/30013 356NOK
RFQ
AM028 / 150/40015 372NOK
RFQ
AM028 / 175/20015 372NOK
RFQ
AM028 / 175/30015 876NOK
RFQ
AM028 / 175/50019 908NOK
RFQ
AM028 / 200/40024 570NOK
RFQ
AM028 / 175/40017 766NOK
RFQ
AM028 / 200/30023 940NOK
RFQ
AM028 / 200/50029 610NOK
RFQ
AM028 / 200/60032 634NOK
RFQ
PALMGREN -

Standard Drill Press Vises

StilModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris (eks. mva)
A96123524 1 / 2 "4"1 1 / 2 "1 477NOK
RFQ
B96126036"6"2"2 794NOK
RFQ
FERVI -

Drill Press skrustikke

StilModellPris (eks. mva)
AM001 / 1501 151NOK
RFQ
B0142/75198NOK
RFQ
CM027 / 1402 797NOK
RFQ
AM001 / 100748NOK
RFQ
AM001 / 120918NOK
RFQ
B0142/100267NOK
RFQ
DM027 / 1001 990NOK
RFQ
CM027 / 2004 536NOK
RFQ
B0142/125331NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?