DAYTON Cross Vise


Dayton-maskin/kryssviser er ideelle for bearbeiding av metallarbeidsstykker for verktøyfremstilling, reparasjon og fabrikasjonsapplikasjoner. Dayton skrustikk er også egnet for å kutte kilespor på fresemaskiner. Dayton tilbyr også hurtigutløser egnet for å holde arbeidsstykker i applikasjoner som krever...e rask utløsning av arbeidsstykket.Les meg

filtre
Base: Fikset
StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A
4 28YGXNUMX
3"3"5.5 "11 "1.125 "1 699 NOK
A
3W766
8"8"7.25 "16.5 "2"4 605 NOK

Cross Vise

Dayton maskinskruer er ideelle for konstant montering av maskinarbeidsbord for å plassere og holde arbeidsstykker under maskinering. De er også kjent som arbeidsholdere og har en bred base som gir en stødig montering. De har brede kjever og et stort overflateareal for fastspenning av arbeidsstykker. De allsidige og brede kjevene kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. Velg fra et bredt utvalg av disse kryssstikkene, tilgjengelig i 3 og 8 tommers bredder.

Egenskaper

  • Disse skruene har en metallkonstruksjon for holdbarhet mot lengre bruksperioder.
  • De har robuste gripeplater for jevnt å holde arbeidsstykket på plass under skjære-/fabrikasjonsoppgaver.
  • De har små roterbare håndtak for bruk i trange rom med minimal håndbevegelse.
  • De har malt finish for høy slitestyrke.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er kjeveavbøyningen på Dayton kryssviser?

Disse skruene har kjeveavbøyning på opptil 0.002 tommer ved belastning på 2000 lb.

Hva er maksimal vandring på Dayton-kryssskrueholdere?

Holdearmene til disse kryssene kan strekke seg opp til 5 tommer i både x- og y-retning.

Hva er kjevebredden til Dayton-krysssmykker?

Disse skrustikkene har en kjevebredde på 3 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?