DAYTON 4CPG2 Drill Press skrustikke W 4.5 tommer åpen 4.75 tommer | AD6YWD

DAYTON 4CPG2 Drill Press skrustikke W 4.5 tommer åpen 4.75 tommer

På lager
Vare: AD6YWD Modell: 4CPG2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask handling Drill Trykk Vise
BaseFikset
Seng / baseParallelt med 0.040 "
Kjevebøyning0.02 "pr. 4" ved 9 lb Veiv
Kjeveåpning4-3 / 4 "
KjeveplateFirkantet til 0.004 "per 4"
Kjevebredde4.5 "
Total høyde3.23 "
Total lengde12.48 "
Halsdybde1-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9075
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8466208065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
DAYTON 4CPG3 borepresse Vise W 6 tommer åpen 6.75 tommer | AD6YWE 4CPG36-3 / 4 "6"3.4 "16.61 "2-1 / 8 "5 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CPG2 Drill Press skrustikke W 4.5 tommer åpen 4.75 tommer
2 922 NOK / enhet