DAYTON 4CPG3 borepresse Vise W 6 tommer åpen 6.75 tommer | AD6YWE

DAYTON 4CPG3 Drill Press skrustikke W 6 tommer åpen 6.75 tommer

På lager
Vare: AD6YWE Modell: 4CPG3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask handling Drill Trykk Vise
BaseFikset
Seng / baseParallelt med 0.040 "
Kjevebøyning0.008 "pr. 4" ved 11 lb Veiv
Kjeveåpning6-3 / 4 "
KjeveplateFirkantet til 0.004 "per 4"
Kjevebredde6"
Total høyde3.4 "
Total lengde16.61 "
Halsdybde2-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8466208065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
DAYTON 4CPG2 Drill Press skrustikke W 4.5 tommer åpen 4.75 tommer | AD6YWD 4CPG24-3 / 4 "4.5 "3.23 "12.48 "1-7 / 8 "2 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CPG3 Drill Press skrustikke W 6 tommer åpen 6.75 tommer
6 084 NOK / enhet