Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 63238 Skrue Drill Press Kontinuerlig mutter 1335 Jaw 3in | AC9WNK 3KZL7 / 1335

WILTON TOOLS 63238 Skrue Drill Press Kontinuerlig mutter 1335 Jaw 3in

På lager
Vare: AC9WNK Modell: 63238Kryssreferanse: 3KZL7 / 1335
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
1 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruestikk, Drill Press
typenKontinuerlig mutter, 1335

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.502
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8466208065
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Wilton 63238 1335 borepresseskrue klemmer et arbeidsstykke sikkert mellom kjevene for å begrense bevegelse når borkronen presses inn i den. Denne maskineringsskruen er ideell for boring, liming, saging, sandpapir, rørskjæring, skruing, trebearbeiding og metallbearbeiding.

Egenskaper:

  • Wilton 63238 1335 borepresseskrue har høyverdig støpejernskonstruksjon for høy kompresjonsstyrke og slitestyrke.
  • Den har en slipt skrustikkeseng for jevn og jevn kjevebevegelse.
  • Denne robuste skrustikken er utstyrt med herdede topp V-spor kjever for vertikal og horisontal fastspenning av runde gjenstander.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør følges når du bruker en skrustikke for borepresse?

    A.
  • Mens du lager dype hull, rens ut hull ofte.
  • Bruk en klemme for å forhindre spinning.
  • Sørg for at skjæreverktøyet eller boret er ordentlig låst i chucken.
  • Ta av chucknøkkelen før du starter borepressen.

Q. Hvor monterer du en borepresse skrustikke?

A. Plasser skrustikken til borepressen på borepressebordet og juster ett hull i skrustikken med hullet på borepressbordet. Skyv en skive på bolten og plasser bolten inn i det justerte skrustikkehullet.

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
WILTON TOOLS 63239 Skrue Drill Press Kontinuerlig mutter 1345 Jaw 4in | AC9WNM 3KZL9 / 1345 63239Kontinuerlig mutter 13452 483 NOK
WILTON TOOLS 63240 Skrue Drill Press Kontinuerlig mutter 1360 Jaw 5in | AC9WNP 3KZN2 / 1360 63240Kontinuerlig mutter 13603 222 NOK
WILTON TOOLS 63243 Skrue Drill Press Rapid Nut 1460 Jaw6in | AC9WNT 3KZN6 / 1460 63243Hurtigmutter, 14605 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 63238 Skrue Drill Press Kontinuerlig mutter 1335 Jaw 3in
1 884 NOK / enhet