BALDOR MOTOR Jetpumpemotorer

Beregnet for pumping i våte eller fuktige omgivelser. Har en stålrammekonstruksjon og aluminiumsplater med seteinnlegg av stål for pålitelighet

filtre

BALDOR MOTOR -

Jetpumpemotorer, trefase, fotmontert, ODP

StilModellFaseampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris (eks. mva)
ACJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 grader C3416L5 251NOK
BCJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 grader C3413M5 956NOK
BCJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M6 230NOK
BCJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M7 136NOK
BCJM315535.4/2.7-86L3450-3430M10 091NOK
BCJM315838.5-8/416.8 LB-FT87M345050 grader C3524M11 941NOK
BCJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grader C3413M5 456NOK
BCJM310832/17 LB-FT63P172557 grader C3416M6 655NOK
BCJM311533.2/1.6-82R3450-3420M6 966NOK
BCJM312034/210.1 LB-FT89M345040 grader C3424M8 486NOK
StilModellTemp. StigeampsNedbrytningsmomenttypenHPStrøm uten belastningProduksjonPower FactorPris (eks. mva)
AVL1309A47 grader14/75.3 LB-FT3428L15.6 Amps1657 200NOK
AVL1313A53 grader C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 Amps1.5959 840NOK
AVL1303A53 grader C7.4/3.72.3 LB-FT3420L.52.75 Amps.5675 740NOK
AVL1317A87 grader C26/1310.4 LB-FT3528L29.3 Amps26912 729NOK
AVL1205A89 grader7/3.52 LB-FT3416L. 335.9 Amps. 33564 982NOK
AVL1306A108 grader11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 Amps. 75686 835NOK
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris (eks. mva)
AJM3108.52/17 LB-FT63P172557 grader C3416M6 277NOK
AJM3107.52.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grader C3413M5 258NOK
AJM3006. 331.6 / .83.25 LB-FT61Q345018 grader C3410M4 974NOK
AJM3111. 753.2-3/1.5-66S3450-3416M6 230NOK
AJM3112. 753.2-3/1.5-60S1725-3420M6 928NOK
AJM311513.2/1.6-82T3450-3420M7 152NOK
AJM311613.7-3.4/1.711.8 LB-FT70L172571 grader C3424M7 599NOK
AJM31541.55.2-5.6/2.821.7 LB-FT65C172580 grader C3432M9 043NOK
AJM31201.54.4/2.29.6 LB-FT86G345059 grader C3424M8 269NOK
AJM315525.4/2.7-86L3450-3430M9 827NOK
AJM315838.5-8/416.8 LB-FT87W345050 grader C3524M11 658NOK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpemotorer, enfaset, fotmontert, TEFC

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorRevisjonServicefaktorTemp. StigePris (eks. mva)
ACJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grader C8 476NOK
ACJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grader C7 190NOK
BCJL3507A. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 grader10 319NOK
CCJL3509A1.000 hk12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-10 444NOK
CCJL3513A1.500 hk16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-11 471NOK
CCJL3515A2.000 hk23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-13 487NOK
StilModellServicefaktorampsForsterker med full belastningSpeedSynkron hastighetMotor TypeAntall polerProduksjonPris (eks. mva)
AEJM35501.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V1.9 A3,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hk16 155NOK
AEJM35541.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V2.3 A1,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hk12 904NOK
AEJM35461.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V1.7 A1,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hk11 630NOK
AEJM35581.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V2.9 A1,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hk13 631NOK
AEJM35591.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V3.6 A3,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hk16 311NOK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpemotorer, enfase, fotløs, ODP

StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenSpenningHPPris (eks. mva)
AJL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 grader C3420L115/230.55 945NOK
BJL1323AAX1315.5 LB-FT345062 grader C3535LC230313 685NOK
AJL1317AAY26/1310.4 LB-FT345087 grader C3528L115/230215 506NOK
AJL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 grader C3416L115/230. 334 598NOK
AJL1309AF14/75.3 LB-FT345047 grader3428L115/23019 011NOK
AJL1301AL6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L115/230. 335 299NOK
AJL1304AQ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grader C3418L115/230.56 230NOK
BJL1313AR13/6.56.2 LB-FT345053 grader C3432LC115/2301.511 327NOK
AJL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 grader3424L115/230. 756 796NOK
AJL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 grader C3428L115/230. 757 852NOK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpemotorer, enfase, fotløs, TEFC

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenHPPris (eks. mva)
AJL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L. 335 328NOK
AJL3501A606/32.95 LB-FTW172573 grader C3414L. 336 652NOK
AJL3504A667.4/3.74.13 LB-FTR172577 grader C3421L.57 728NOK
AJL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 grader3424L. 7512 101NOK
AJL3510A6812.4/6.27 LB-FTT1725-3528L110 531NOK
AJL3503A697.4/3.72.5 LB-FTJ345078 grader C3420L.56 105NOK
AJL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 grader3428LC. 759 168NOK
BJL3514A8016/814.5 LB-FTW1725-3532LC1.511 539NOK
BJL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L18 880NOK
AJL3513A8216.6/8.35.6 LB-FTAT3450-3528L1.511 562NOK
AJL3515A8223/11.59.5 LB-FTAZ3450-3535L212 364NOK
BJL3516A9917.2/8.613.7 LB-FTV1725-3535LC213 132NOK
StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenSpenningHPPris (eks. mva)
AJM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 grader3413M230/460. 335 909NOK
AJM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 335 456NOK
AJM3461S2/17 LB-FT172577 grader C3416M230/460.56 966NOK
AJM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 757 523NOK
AJM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.56 873NOK
AJM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 grader3416M208-230/460. 759 131NOK
BALDOR MOTOR -

Firkantede flenspumpemotorer, enfase, ODP

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonTemp. StigetypenPris (eks. mva)
AJSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 grader1924L9 168NOK
AJSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 grader C1720L6 307NOK
AJSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grader C1724L6 729NOK
BJSM315525.4/2.7-386E-3430M9 713NOK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpemotorer, trefaset, fotmontert, TEFC

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdeFasePower FactorServicefaktorTemp. StigePris (eks. mva)
ACJWDM3463---12.72 "3 tlf-1.50-10 431NOK
BCJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grader C7 382NOK
BCJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 grader C7 816NOK
ACJEWDM35451.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-16 435NOK
ACJEWDM35501.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-17 360NOK
ACJEWDM35552.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-19 257NOK
ACJEWDM35593.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-22 816NOK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpemotorer, enfaset, fotmontert, ODP

StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenHPStrøm uten belastningPris (eks. mva)
ACJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 grader C3520L. 754.8 Amps10 176NOK
BCJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 grader C3432LC1.51.65 Amps9 868NOK
ACJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 grader3428L15.6 Amps7 113NOK
ACJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L. 332.6 Amps7 852NOK
ACJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 grader C3528L29.3 Amps13 200NOK
ACJL1303AV7.4/3.72.3 LB-FT345053 grader C3420L.52.75 Amps5 433NOK
ACJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 grader3424L. 753.7 Amps6 940NOK
ACJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grader C3418L.53.4 Amps8 880NOK
BALDOR MOTOR -

Washdown Duty Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ramme

ModellSakPris (eks. mva)
JWDM3463AJ6WUV10 355 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?