BALDOR MOTOR JM3006 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6WQP

BALDOR MOTOR JM3006 jetpumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, ODP, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6WQP Modell: JM3006

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps1.6 / .8
BaseN
Nedbrytningsmoment3.25 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame56J
Dreiemoment med full belastning0.5 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.76 Amps
Antall poler02
Produksjon. 33
Fase3
Power Factor61
RevisjonQ
RPM3450
Temp. Stige18 grader C
typen3410M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 2.54 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 2.1 LB-FT
    • Startstrøm: 5.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris
BALDOR MOTOR JM3107 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6WQQ JM3107.52.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grader C3413M9 811 NOK
BALDOR MOTOR JM3108 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6WQR JM3108.52/17 LB-FT63P172557 grader C3416M11 713 NOK
BALDOR MOTOR JM3111 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6WQT JM3111. 753.2-3/1.5-66S3450-3416M11 625 NOK
BALDOR MOTOR JM3112 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6WQU JM3112. 753.2-3/1.5-60S1725-3420M12 929 NOK
BALDOR MOTOR JM3115 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6WQV JM311513.2/1.6-82T3450-3420M12 929 NOK
BALDOR MOTOR JM3116 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6WQW JM311613.7-3.4/1.711.8 LB-FT70L172571 grader C3424M14 179 NOK
BALDOR MOTOR JM3120 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6WQX JM31201.54.4/2.29.6 LB-FT86G345059 grader C3424M15 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JM3006 jetpumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, ODP, 56J ramme
9 282 NOK / enhet