BALDOR MOTOR CJM3111 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QEE

BALDOR MOTOR CJM3111 jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fase, ODP, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6QEE Modell: CJM3111

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps3.2-3/1.5
BaseRG
KlasseB
KabinettÅpen
Frame56J
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor66
RevisjonP
RPM3450
typen3416M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1256L

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris
BALDOR MOTOR CJL1205A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QDK CJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 grader C3416L9 635 NOK
BALDOR MOTOR CJM3104 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 grader C3413M11 114 NOK
BALDOR MOTOR CJM3107 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grader C3413M10 181 NOK
BALDOR MOTOR CJM3108 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QED CJM310832/17 LB-FT63P172557 grader C3416M12 418 NOK
BALDOR MOTOR CJM3112 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M13 316 NOK
BALDOR MOTOR CJM3115 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M12 999 NOK
BALDOR MOTOR CJM3120 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QEH CJM312034/210.1 LB-FT89M345040 grader C3424M15 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3111 jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fase, ODP, 56J ramme
11 625 NOK / enhet