BALDOR MOTOR VL1309A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6ZAB

BALDOR MOTOR VL1309A jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase ODP, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6ZAB Modell: VL1309A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps14/7
BaseN
Nedbrytningsmoment5.3 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame56C
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 1TH
MonteringF1
Strøm uten belastning5.6 Amps
Antall poler02
Produksjon1
Fase1
Power Factor65
RevisjonU
RPM3450
Temp. Stige47 grader
typen3428L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL525A
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 3.8 LB-FT
    • Startstrøm: 46 ampere

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeampsNedbrytningsmomenttypenHPStrøm uten belastningProduksjonPower FactorPris
BALDOR MOTOR VL1205A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6YZV VL1205A89 grader7/3.52 LB-FT3416L. 335.9 Amps. 33565 175 NOK
BALDOR MOTOR VL1303A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6YZX VL1303A53 grader C7.4/3.72.3 LB-FT3420L.52.75 Amps.5675 963 NOK
BALDOR MOTOR VL1306A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6YZZ VL1306A108 grader11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 Amps. 75687 097 NOK
BALDOR MOTOR VL1313A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6ZAC VL1313A53 grader C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 Amps1.59510 218 NOK
BALDOR MOTOR VL1317A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6ZAD VL1317A87 grader C26/1310.4 LB-FT3528L29.3 Amps26913 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VL1309A jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase ODP, 56C-ramme
7 475 NOK / enhet