BALDOR MOTOR VL1303A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6YZX

BALDOR MOTOR VL1303A jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase ODP, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6YZX Modell: VL1303A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps7.4/3.7
BaseN
Nedbrytningsmoment2.3 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame56C
Dreiemoment med full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18,1 # 16 # 1TH
MonteringF1
Strøm uten belastning2.75 Amps
Antall poler02
Produksjon.5
Fase1
Power Factor67
RevisjonM
RPM3450
Temp. Stige53 grader C
typen3420L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL325A
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 2 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 1.9 LB-FT
    • Startstrøm: 20 ampere

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeampsNedbrytningsmomenttypenHPStrøm uten belastningProduksjonPower FactorPris
BALDOR MOTOR VL1205A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6YZV VL1205A89 grader7/3.52 LB-FT3416L. 335.9 Amps. 33565 175 NOK
BALDOR MOTOR VL1306A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6YZZ VL1306A108 grader11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 Amps. 75687 097 NOK
BALDOR MOTOR VL1309A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6ZAB VL1309A47 grader14/75.3 LB-FT3428L15.6 Amps1657 475 NOK
BALDOR MOTOR VL1313A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6ZAC VL1313A53 grader C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 Amps1.59510 218 NOK
BALDOR MOTOR VL1317A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1-fase ODP, 56C Ramme | AJ6ZAD VL1317A87 grader C26/1310.4 LB-FT3528L29.3 Amps26913 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VL1303A jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase ODP, 56C-ramme
5 963 NOK / enhet