BALDOR MOTOR JL3510A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQD

BALDOR MOTOR JL3510A jetpumpemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, 1-faset TEFC, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6WQD Modell: JL3510A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps12.4/6.2
BaseN
Nedbrytningsmoment7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56J
Dreiemoment med full belastning3 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 18 A & J, 1 # 14 # 4TH Y
MonteringF1
Strøm uten belastning3.8 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase1
Power Factor68
RevisjonT
RPM1725
typen3528L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 7.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 3 LB-FT
    • Startstrøm: 39 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenHPPris
BALDOR MOTOR JL3405A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPW JL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L. 339 776 NOK
BALDOR MOTOR JL3501A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPX JL3501A606/32.95 LB-FTW172573 grader C3414L. 3312 206 NOK
BALDOR MOTOR JL3503A Jetpumpemotor, 208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPY JL3503A697.4/3.72.5 LB-FTJ345078 grader C3420L.511 202 NOK
BALDOR MOTOR JL3504A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPZ JL3504A667.4/3.74.13 LB-FTR172577 grader C3421L.514 179 NOK
BALDOR MOTOR JL3506A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQA JL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 grader3424L. 7513 334 NOK
BALDOR MOTOR JL3507A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQB JL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 grader3428LC. 7516 821 NOK
BALDOR MOTOR JL3509A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQC JL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L116 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JL3510A jetpumpemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, 1-faset TEFC, 56J ramme
19 323 NOK / enhet