BALDOR MOTOR JL3504A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPZ

BALDOR MOTOR JL3504A jetpumpemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1-faset TEFC, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6WPZ Modell: JL3504A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps7.4/3.7
BaseN
Nedbrytningsmoment4.13 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56J
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 18,1 # 16 # 4TH Y
MonteringF1
Strøm uten belastning2.8 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
Power Factor66
RevisjonR
RPM1725
Temp. Stige77 grader C
typen3421L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.65 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 3.6 LB-FT
    • Startstrøm: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenHPPris
BALDOR MOTOR JL3405A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPW JL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L. 339 776 NOK
BALDOR MOTOR JL3501A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPX JL3501A606/32.95 LB-FTW172573 grader C3414L. 3312 206 NOK
BALDOR MOTOR JL3503A Jetpumpemotor, 208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPY JL3503A697.4/3.72.5 LB-FTJ345078 grader C3420L.511 202 NOK
BALDOR MOTOR JL3506A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQA JL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 grader3424L. 7513 334 NOK
BALDOR MOTOR JL3507A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQB JL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 grader3428LC. 7516 821 NOK
BALDOR MOTOR JL3509A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQC JL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L116 293 NOK
BALDOR MOTOR JL3510A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQD JL3510A6812.4/6.27 LB-FTT1725-3528L119 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JL3504A jetpumpemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1-faset TEFC, 56J ramme
14 179 NOK / enhet