BALDOR MOTOR JL3503A Jetpumpemotor, 208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPY

BALDOR MOTOR JL3503A jetpumpemotor, 208-230V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1-faset TEFC, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6WPY Modell: JL3503A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps7.4/3.7
BaseN
Nedbrytningsmoment2.5 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56J
Dreiemoment med full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 18,1 # 16 # 4TH Y
MonteringF1
Strøm uten belastning2.75 Amps
Antall poler02
Produksjon.5
Fase1
Power Factor69
RevisjonJ
RPM3450
Temp. Stige78 grader C
typen3420L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 2 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 1.4 LB-FT
    • Startstrøm: 19.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenHPPris
BALDOR MOTOR JL3405A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPW JL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L. 339 776 NOK
BALDOR MOTOR JL3501A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPX JL3501A606/32.95 LB-FTW172573 grader C3414L. 3312 206 NOK
BALDOR MOTOR JL3504A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WPZ JL3504A667.4/3.74.13 LB-FTR172577 grader C3421L.514 179 NOK
BALDOR MOTOR JL3506A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQA JL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 grader3424L. 7513 334 NOK
BALDOR MOTOR JL3507A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQB JL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 grader3428LC. 7516 821 NOK
BALDOR MOTOR JL3509A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQC JL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L116 293 NOK
BALDOR MOTOR JL3510A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase TEFC, 56J Ramme | AJ6WQD JL3510A6812.4/6.27 LB-FTT1725-3528L119 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JL3503A jetpumpemotor, 208-230V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1-faset TEFC, 56J ramme
11 202 NOK / enhet