BALDOR MOTOR JSM3155 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUU

BALDOR MOTOR JSM3155 firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, 3-fase, ODP, 56YZ ramme

På lager
Vare: AJ6WUU Modell: JSM3155

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps5.4/2.7
BaseN
KlasseB
KabinettÅpen
Frame56YZ
HP2
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon2
Fase3
Power Factor86
RevisjonE
RPM3450
typen3430M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1256L

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonTemp. StigetypenPris
BALDOR MOTOR JSL425A Firkantet flenspumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ramme | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 grader C1720L6 307 NOK
BALDOR MOTOR JSL525A Firkantet flenspumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ramme | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grader C1724L6 729 NOK
BALDOR MOTOR JSL625A Firkantet flenspumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 grader1924L9 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3155 firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, 3-fase, ODP, 56YZ ramme
9 713 NOK / enhet