BALDOR MOTOR CJL1304A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QDN

BALDOR MOTOR CJL1304A jetpumpemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fase, ODP, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6QDN Modell: CJL1304A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps8.4/4.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment4.35 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame56J
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly5 # 18,1 # 16 # 1TH
MonteringF1
Strøm uten belastning3.4 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
Power Factor62
RevisjonZ
RPM1725
Temp. Stige78 grader C
typen3418L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 5.03 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 3.75 LB-FT
    • Startstrøm: 18 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenHPStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CJL1301A Jetpumpemotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QDL CJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L. 332.6 Amps14 408 NOK
BALDOR MOTOR CJL1303A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QDM CJL1303AV7.4/3.72.3 LB-FT345053 grader C3420L.52.75 Amps9 969 NOK
BALDOR MOTOR CJL1306A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QDP CJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 grader3424L. 753.7 Amps12 735 NOK
BALDOR MOTOR CJL1307A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QDQ CJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 grader C3520L. 754.8 Amps18 671 NOK
BALDOR MOTOR CJL1309A Jetpumpemotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QDR CJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 grader3428L15.6 Amps13 052 NOK
BALDOR MOTOR CJL1313A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QDT CJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 grader C3432LC1.51.65 Amps18 107 NOK
BALDOR MOTOR CJL1317A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ramme | AJ6QDU CJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 grader C3528L29.3 Amps13 815 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1304A jetpumpemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fase, ODP, 56J ramme
16 293 NOK / enhet