BUSSMANN Klasse J Sikringer

UL-listede og CSA-sertifiserte tidsforsinkelse Klasse J-sikringer som kan begrense opptil 600 volt vekselstrøm. Ideell for applikasjoner med begrenset plass på grunn av deres kompakte størrelse

filtre

BUSSMANN -

KWJ-serie klasse J-sikringer

StilModellKroppsstilKarakterSakPris (eks. mva)
AKWJ-6000Cartridge6kAIndustriell sikring155 937NOK
BKWJ-4000Patron sikringer4kAPatron sikring95 872NOK
BKWJ-3000Patron sikringer3kAPatron sikring71 126NOK
BUSSMANN -

LPJ Low-Peak Time Delay Sikringer, Dual Element, Klasse J, Med Indictaor

Bussmann LPJ Series Klasse J-sikringer er utformet for å unngå hyppig blåsing under oppstart av motor og utstyr. De har en kompakt design for å redusere utstyret og optimalisere plassbruken. Disse sikringene kan håndtere høye avbruddsverdier opp til 300kA for bekymringsfri installasjon. De har lavtoppssikringer i serien og har konsekvente 2:1 ampasitetsforhold for selektiv koordinering av sikringer. De har doble elementer og tilbyr tidsforsinkelseskarakteristikk for optimal beskyttelse for det tilkoblede utstyret. Disse sikringene tilbyr strømbegrensende muligheter for å beskytte nedstrømskomponenter mot de termiske og magnetiske effektene av kortslutningsstrømmer. De gir backup beskyttelse mot motorutbrenning forårsaket av overbelastning eller enfaset, og fungerer som et sekundært beskyttelsestiltak. Disse to-element sikringene har lav motstand for kjølig drift og forbedret effektivitet.

StilModellIndikerer / ikke indikererKroppsstilKlasseAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierTilkoblingstypeKarakterPris (eks. mva)
ALPJ-125SPIindikererBladeKlasse J100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC5 3 / 4 "600VAC / 300VDCBoltet bladende x boltet bladende125A4 737NOK
BLPJ-175SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC5.75 "600VAC / 300VDC--4 942NOK
CLPJ-400SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC7.125 "600VAC / 300VDC--9 087NOK
DLPJ-500SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC8"600VAC / 300VDC--15 369NOK
ELPJ-50SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"600VAC / 300VDC--1 387NOK
DLPJ-600SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC8"600VAC / 300VDC--14 376NOK
FLPJ-60SPIindikererSylinderformetKlasse J100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC2 3 / 8 "600VAC / 300VDCFerrule End x Ferrule End60A1 458NOK
GLPJ-70SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC4.625 "600VAC / 300VDC--2 504NOK
ELPJ-35SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2 6 / 16 "600VAC / 300VDC--1 393NOK
CLPJ-350SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC7.125 "600VAC / 300VDC--9 525NOK
HLPJ-30SPIindikererSylinderformetKlasse J100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC2 1 / 4 "600VAC / 300VDCFerrule End x Ferrule End30A831NOK
ILPJ-300SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC7.125 "600VAC / 300VDC--9 569NOK
JLPJ-25SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600 VAC2.25 "600 VAC--869NOK
CLPJ-250SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC7.125 "600VAC / 300VDC--9 761NOK
JLPJ-20SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600 VAC2.25 "600VAC / 300VDC--783NOK
ALPJ-200SPIindikererBladeKlasse J100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC5 3 / 4 "600VAC / 300VDCBoltet bladende x boltet bladende200A4 665NOK
CLPJ-225SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC7.125 "600VAC / 300VDC--9 646NOK
JLPJ-17-1 / 2SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600 VAC2.25 "600 VAC--714NOK
JLPJ-6SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600 VAC2.25 "600 VAC--686NOK
JLPJ-10SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600 VAC2.25 "600 VAC--705NOK
ELPJ-40SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2 6 / 16 "600VAC / 300VDC--1 405NOK
DLPJ-450SPIindikererBladeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC8"600VAC / 300VDC--15 474NOK
JLPJ-9SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600 VAC2.25 "600 VAC--708NOK
JLPJ-15SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600 VAC2.25 "600VAC / 300VDC--798NOK
JLPJ-7SPIindikererSylindriskeJ300kA ved 600 VAC2.25 "600 VAC--756NOK
BUSSMANN -

JKS Limitron hurtigvirkende sikringer, klasse J, 600 VAC

StilModellAvbryt vurderingampsKroppsstilLengdeMfr. SerieBreddeKlasseKarakterPris (eks. mva)
AJKS-500-500APatron sikringer8"----3 914NOK
BJKS-8-8ACartridge2.25 "Bussmann JKS-Klasse J8A330NOK
CJKS-12-12APatron sikringer2.25 "----309NOK
CJKS-2200kA-Patron sikringer5.75 "JKS1 1 / 2 "-2A329NOK
CJKS-4200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-645NOK
AJKS-450200kA ved 600 VAC-Bolt-på8"-IKKE RELEVANTJ-10 583NOK
AJKS-600200kA ved 600 VAC-Bolt-på8"-IKKE RELEVANTJ-7 841NOK
CJKS-1200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-641NOK
DJKS-400200kA ved 600 VAC-Bolt-på7.125 "-IKKE RELEVANTJ-6 009NOK
CJKS-5200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-643NOK
EJKS-300200kA ved 600 VAC-Bolt-på7.125 "-IKKE RELEVANTJ-5 457NOK
CJKS-3200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-760NOK
CJKS-10200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-718NOK
CJKS-25200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-827NOK
FJKS-35200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.375 "-IKKE RELEVANTJ-1 305NOK
FJKS-60200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.375 "-IKKE RELEVANTJ-1 178NOK
DJKS-350200kA ved 600 VAC-Bolt-på7.125 "-IKKE RELEVANTJ-6 155NOK
GJKS-70200kA ved 600 VAC-Bolt-på4.625 "-IKKE RELEVANTJ-1 794NOK
DJKS-225200kA ved 600 VAC-Bolt-på7.125 "-IKKE RELEVANTJ-6 155NOK
CJKS-6200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-688NOK
GJKS-90200kA ved 600 VAC-Bolt-på4.625 "-IKKE RELEVANTJ-1 955NOK
HJKS-110200kA ved 600 VAC-Bolt-på5.75 "-IKKE RELEVANTJ-2 904NOK
HJKS-150200kA ved 600 VAC-Bolt-på5.75 "-IKKE RELEVANTJ-3 393NOK
HJKS-175200kA ved 600 VAC-Bolt-på5.75 "-IKKE RELEVANTJ-3 324NOK
IJKS-250200kA ved 600 VAC-Bolt-på7.125 "-IKKE RELEVANTJ-6 155NOK
BUSSMANN -

DFJ Drive høyhastighetssikring, klasse J, 600 VAC/450 VDC

StilModellSpenningsverdierKroppsstilDybdeBreddeDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeAvbryt vurderingPris (eks. mva)
ADFJ-80-W--------886NOK
ADFJ-70-W--------886NOK
BDFJ-100-W--------886NOK
ADFJ-90-W--------886NOK
CDFJ-300600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "300-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC13 295NOK
CDFJ-100600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "100-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC3 209NOK
CDFJ-110600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "110-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC6 997NOK
CDFJ-150600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "150-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC6 796NOK
CDFJ-225600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "225-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC14 125NOK
CDFJ-250600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "250-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC11 244NOK
CDFJ-500600VAC / 450VDCBlade2.5 "2.5 "2.5 "500-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC18 066NOK
CDFJ-400600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "400-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC13 646NOK
DDFJ-45600VAC / 450VDCSylindriske1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "45AA200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 661NOK
DDFJ-1600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC956NOK
DDFJ-10600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "10Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC964NOK
DDFJ-50600VAC / 450VDCSylindriske1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "50AA200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 661NOK
CDFJ-350600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "350-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC14 125NOK
CDFJ-450600VAC / 450VDCBlade2.5 "2.5 "2.5 "450-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC18 066NOK
CDFJ-80600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "80-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC3 431NOK
DDFJ-5600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC964NOK
DDFJ-6600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC956NOK
CDFJ-90600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "90-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC3 397NOK
DDFJ-8600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC999NOK
DDFJ-12600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "12Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 009NOK
DDFJ-20600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "20Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC973NOK
BUSSMANN -

LPJ lavtopptidsforsinkelsessikringer, dobbeltelement, klasse J

StilModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris (eks. mva)
ALPJ-225SPindikererBladeBoltet bladende x boltet bladende225A2 1 / 8 "225AD7 1 / 8 "7 955NOK
BLPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "635NOK
BLPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "687NOK
ALPJ-400SPIkke indikerendeBladeBoltet bladende x boltet bladende400A2 1 / 8 "400AD7 1 / 8 "7 902NOK
CLPJ-110SPIkke indikerendeBlade-110A1 5 / 8 "110AC5 3 / 4 "4 063NOK
DLPJ-17-1 / 2SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End17.5A13 / 16 "17.5Z2 1 / 4 "643NOK
CLPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125NOK
BLPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "1 040NOK
ELPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "1 961NOK
FLPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "647NOK
GLPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "1 072NOK
HLPJ-600SPIkke indikerendeBladeBoltet bladende x boltet bladende600A2 19 / 32 "600-8"12 377NOK
ALPJ-350SPIkke indikerendeBladeBoltet bladende x boltet bladende350A2 1 / 8 "350AD7 1 / 8 "9 581NOK
CLPJ-250SPIkke indikerendeBlade-250A2 1 / 8 "250AD7 1 / 8 "7 472NOK
ILPJ-125SPIkke indikerendeBlade-125A1 5 / 8 "125AC5 3 / 4 "3 918NOK
JLPJ-12SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "602NOK
HLPJ-500SPIkke indikerendeBladeBoltet bladende x boltet bladende500A2 19 / 32 "500-8"13 173NOK
BUSSMANN -

Kretsbeskyttelsessett, klasse J sikringssett, hurtigvirkende

ModellSakPris (eks. mva)
JSK-36BD3JLR19 638 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?