Bussmann LPJ-225SP sikring er designet for å beskytte sensitivt utstyr og kretser mot overstrømsforhold.
Egenskaper:
- Bussmann LPJ-30SP Low-Peak sikring har to elementer for både tidsforsinkelse og strømbegrensende funksjoner.
- Dens tidsforsinkelsesfunksjon forhindrer forstyrrende utløsning forårsaket av forbigående overstrøm under oppstart eller andre midlertidige forhold.
- Strømbegrensningsevnen til denne sikringen beskytter nedstrømskomponenter mot de skadelige termiske og magnetiske effektene av kortslutningsstrømmer.
- Denne sikringen har en melaminkropp for å motstå varme som genereres under motstand mot overstrøm.
- Den har en responstid på 10 sekunder ved 500 % av merkestrømmen (225A) og tillater sikker oppstart og drift av motorer.
- Denne Low-Peak LPJ-225SP-sikringen har boltede bladende i begge ender for problemfri tilkobling.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan kan jeg feilsøke problemer knyttet til Low-Peak-sikringer som utløses uventet?
A. Hvis en Low-Peak-sikring utløses uventet, kan det indikere et underliggende problem som økt belastning, kortslutning eller utstyrsfeil.
Sp. Hvordan skiller Bussmann LPJ-225SP sikring seg fra en standard sikring?
A. Det er en type tidsforsinkelsessikring med en design med to elementer. Den kombinerer både tidsforsinkelseskarakteristikk og strømbegrensende egenskaper. I motsetning til standardsikringer, lar en Low-Peak-sikring midlertidige overbelastninger passere uten å utløse sikringen samtidig som den gir beskyttelse mot vedvarende overstrømmer.
Sp. Er denne sikringen indikerende eller ikke-indikerende?
A. Dette er en ikke-indikerende sikring. Men hvis du trenger en indikerende type sikring, lager merket LPJ-225SPI sikring med easyID for å sjekke statusen.