Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32

BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak-sikring, 15 A, 600 V

På lager
Vare: AE2GKJ Modell: LPJ-15SPKryssreferanse: 4XF32
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse J
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter15A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter13 / 16 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker15
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeZ
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid10 sek. @ 500 %
SpeedTidsforsinkelse
typenTidsforsinkelse Strømbegrensning
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussman LPJ-15SP sikring brukes i elektriske systemer for å beskytte mot overstrømssituasjoner. Den er egnet for kommersielle og industrielle omgivelser og er ideell for å forhindre overdreven strøm. Dette forebyggende tiltaket unngår skade på utstyr og reduserer risikoen for brannfare.

Egenskaper:

  • Bussman LPJ-15SP sikring har en responstid på 10 sekunder ved 500 % overbelastning.
  • Denne sikringen i klasse J-stil forhindrer uønskede utblåsninger fra oppstart av motor og utstyr.
  • Denne sikringen har en sylindrisk kroppsdesign for en sikker passform og minimerer risikoen for løse koblinger.
  • Den kommer med et dobbeltelement med melaminmateriale for å øke påliteligheten og spensten.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan fungerer tidsforsinkelsesfunksjonen til denne Bussmann LPJ-15SP-sikringen?

A. Tidsforsinkelsesfunksjonen lar sikringen tolerere midlertidige overstrømforhold uten umiddelbart å løsne, noe som sikrer stabilitet under forbigående hendelser.

Q. Hva er betydningen av mangelen på visuell indikasjon på denne sikringen?

A. Mangelen på visuell indikasjon betyr at selve sikringen ikke vises hvis den har gått. Det kan kreve en indikerende sikringsblokk eller deksel for å identifisere sikringen som har gått.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak Sikring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak-sikring, 15 A, 600 V
194NOK / enhet