Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40

BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak-sikring, 70 A, 600 V

På lager
Vare: AE2GKT Modell: LPJ-70SPKryssreferanse: 4XF40

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseKlasse J
Karakter70A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter1 1 / 8 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker70
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeAB
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde4 5 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-70SP sikring er ideell for kretsbeskyttelse ved å avbryte strømstrømmen i tilfelle overstrømssituasjoner og sikrer den generelle sikkerheten til elektrisk utstyr. Denne sikringen brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for å forhindre strømforstyrrelser, forbedre systemets integritet og opprettholde jevn drift av forskjellige elektriske oppsett.

Egenskaper:

  • Denne Bussmann LPJ-70SP-sikringen har en design med to elementer, som kombinerer tidsforsinkelse og strømbegrensende funksjoner for å sikre presis beskyttelse mot overstrøm og redusere potensiell skade på elektriske komponenter.
  • Den har en avbruddsvurdering på 300kAIC ved 600VAC for å håndtere høyenergiske feilstrømmer, noe som øker systemets motstandskraft.
  • Denne LPJ-70SP-sikringen sikrer uavbrutt beskyttelse med minimal nedetid og dens tidsforsinkelsesresponskarakteristikk fungerer med en 10-sekunders forsinkelse på 500 prosent av merkestrømmen, noe som letter sikker oppstart og drift av utstyret samtidig som den forhindrer unødvendig utløsning.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan velger jeg passende sikringsblokk for applikasjonen min?

A.

  • Bekreft at sikringsblokken er i stand til å håndtere den forventede strømbelastningen og samsvarer med systemets spenning, og forhindrer dermed potensielle overbelastninger og opprettholder et sikkert driftsmiljø.
  • Velg en blokk som effektivt kan romme den nødvendige sikringstypen og størrelsen, skreddersydd til din applikasjons spesifikasjoner.
  • Velg riktig termineringstype, som skrue- eller bladkoblinger, og sørg for at de er sømløst på linje med installasjonsoppsettet ditt.
  • Velg en blokk designet for å forhindre fuktighet, varme eller vibrasjoner, og sikrer pålitelig ytelse.
  • Prioriter å verifisere om den valgte blokken overholder sikkerhetsforskriftene, passer applikasjonsmiljøet og passer godt innenfor budsjettet ditt.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Bussmann LPJ-70SP-sikringen?

A.

  • Sørg for at sikringen er riktig installert i kretsen i henhold til produsentens instruksjoner og elektriske koder. Sørg for at kretsen er spenningsløs før installasjon.
  • Inspiser sikringen med jevne mellomrom for tegn på skade, misfarging eller uregelmessigheter. Skift sikringen umiddelbart når du finner noen av disse problemene.
  • Sørg for at sikringen fungerer innenfor dens nominelle strøm- og spenningsspesifikasjoner. Bruk av sikringen utenfor dens klassifisering kan føre til tidlig feil eller utilstrekkelig beskyttelse.
  • Hold området rundt sikringen rent og fritt for støv, rusk og fuktighet for å opprettholde riktig funksjon av sikringen.
  • Unngå overbelastning av kretsen. Konsekvent støter på sikringer som har gått kan indikere et underliggende problem med kretsen.
  • Følg alltid sikkerhetsprosedyrene når du arbeider med elektriske komponenter. Sørg for at kretsen er spenningsløs før vedlikehold eller utskifting.

Sp. Hva er strømstyrken til denne Bussmann LPJ-70SP-sikringen?

A. Den har en strømstyrke på 70A. For en høyere gjeldende variant, sjekk merkets LPJ 450 SPI indikasjonssikring har en strømstyrke på 450A. Den gir en easyID åpen sikringsindikasjon for forbedret beskyttelse.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak Sikring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak-sikring, 70 A, 600 V
2 125 NOK / enhet