Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36

BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak-sikring, 35 A, 600 V

På lager
Vare: AE2GKN Modell: LPJ-35SPKryssreferanse: 4XF36
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse J
Karakter35A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter1 1 / 16 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker35
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeAA
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde2 3 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-35SP sikring er designet for å håndtere midlertidige innkoblingsstrømmer, og forhindrer unødvendig blåsing under oppstart av motor og utstyr. Den brukes i maskineri, kontrollpaneler, fordelingstavler og strømsystemer for å koble fra kretser ved eksponering for vedvarende belastninger og kortslutninger. Selv om den mangler en sikringsindikator, kan denne klasse J LPJ-serien brukes med indikerende sikringsblokker eller deksler for identifikasjon.

Egenskaper:

  • Den er egnet for både AC- og DC-systemer med spenningsklassifiseringer opp til henholdsvis 600V og 300V.
  • Denne klasse J-sikringen tilbyr spesifikk kretsbeskyttelsesklassifisering og mangler en visuell indikator for ødelagt status.
  • Den har et tidsforsinkelsesalternativ for økte midlertidige innkoblingsstrømmer.
  • Denne sikringen har melaminkonstruksjon for økt holdbarhet og varmebestandighet.
  • Den kommer med to elementer for effektiv strømstyring.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg Bussmann LPJ-35SP sikring?

A.

  • Slå av strømmen til kretsen.
  • Velg en passende LPJ-35SP-sikring.
  • Åpne sikringsholderen eller panelet.
  • Sett sikringen inn i holderen.
  • Sørg for at sikringen sitter godt.
  • Lukk holderen eller panelet.
  • Gjenopprett strømmen til kretsen.

Spørsmål. Hvordan forhindrer jeg at denne sikringen kommer fra elektriske farer og kortslutninger?

A.

  • Sjekk for slitasje, skade eller korrosjon og sørg for rene og faste holderkontakter.
  • Hold deg innenfor sikringens kapasitet og beskytt med deksler mot omgivelsene.
  • Skift ut ødelagte eller skadede sikringer umiddelbart og søk ekspertise for intrikate oppsett.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en Bussman Class J-sikring?

A.

  • Passende strøm- og spenningsklassifiseringer.
  • Riktige tidsforsinkelsesegenskaper.
  • Applikasjonsspesifikke behov.
  • Evne til å håndtere kortslutningsstrøm.
  • Miljøforhold.
  • Fysisk størrelse og passform.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak Sikring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak-sikring, 35 A, 600 V
374NOK / enhet