Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26

BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak-sikring, 3 A, 600 V

På lager
Vare: AE2GKC Modell: LPJ-3SPKryssreferanse: 4XF26
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse J
Karakter3A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter13 / 16 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker3
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeZ
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-3SP sikring brukes i elektriske systemer for å beskytte utstyr mot overstrømsforhold. Denne kompakte sikringen brukes i industrielle og kommersielle omgivelser, inkludert kontrollpaneler, motorer, transformatorer og kraftfordelingsenheter. Den er designet med en tidsforsinkelseskarakteristikk for å gi beskyttelse mot kortslutninger og høye innkoblingsstrømmer.

Egenskaper:

  • Bussmann LPJ-3SP sikring har en sylindrisk form for å lette installasjon og utskifting innenfor merkevarens JP60030-3CR sikringsholderen.
  • Den er designet for å fungere innenfor elektriske systemer med en maksimal spenning på 600VAC eller 300VDC for å gi beskyttelse mot overstrøm i både AC- og DC-kretser.
  • Denne LPJ-3SP-sikringen har ingen indikasjonsstil som gjør det nødvendig å bruke en indikering JTN60030 sikringsblokk som visuelt kan vise en ødelagt sikring.
  • Den har en 100kA ved 300VDC og 300kA ved 600VAC avbruddsklassifisering for å bekrefte sikringens evne til å beskytte mot høye feilstrømmer.
  • Denne Low Peak-sikringen har en melaminkropp for holdbarhet og motstand mot varme og har en design med to elementer som forbedrer dens evne til å håndtere varierende nivåer av overstrøm effektivt.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann JT60030 Sikringsholder: Den gir et sikkert og praktisk hus for LPJ-3SP-sikringsenheten, og sikrer riktig installasjon og beskyttelse i elektriske systemer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan jeg identifisere om Bussmann LPJ-3SP-sikringen har gått uten en visuell indikator?

A. Det kan sjekkes gjennom 58290440 multimeter ved å bruke kontinuitetsfunksjonen.

Q. Hvordan forhindrer sikringen at det utløses forstyrrende under oppstart?

A. Tidsforsinkelsesfunksjonen lar den tolerere innkoblingsstrømmer, og forhindrer utløsning på grunn av midlertidige strømtopper.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak Sikring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak-sikring, 3 A, 600 V
240NOK / enhet