Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39

BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak-sikring, 60 A, 600 V

På lager
Vare: AE2GKR Modell: LPJ-60SPKryssreferanse: 4XF39
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse J
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter60A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter1 1 / 16 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker60
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeAA
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde2 3 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid10 sek. @ 500 %
SpeedTidsforsinkelse
typenTidsforsinkelse Strømbegrensning
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)6.05
Skipets bredde (cm)2.69
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-60SP-sikring bruker lang tidsforsinkelse for å minimere unødvendige sikringsåpninger på grunn av midlertidige overbelastninger og forbigående overspenninger. Det hjelper til med å regulere tidspunktet for bytteoperasjoner under oppstart av motor.

Egenskaper:

  • Bussmann LPJ-60SP Low-Peak sikring har to elementer for både tidsforsinkelse og strømbegrensende funksjoner.
  • Den lange tidsforsinkelsen reduserer antallet unødvendige sikringsåpninger forårsaket av midlertidige overbelastninger og forbigående overspenninger.
  • Denne Low-Peak-sikringens strømbegrensende evne beskytter nedstrømskomponenter mot termiske og magnetiske effekter av kortslutningsstrømmer.
  • Denne sikringen har en melaminkropp for å motstå varme som genereres under overstrømsmotstand.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne enheten indikerende eller ikke-indikerende?

A. Det er en ikke-indikerende sikring. Hvis du trenger en indikasjonssikring med samme strømstyrke, sjekk ut Bussmann LPJ-60SPI sikring.

Sp. Hvordan forhindrer den kontrollerte oppvarmingen i en tidsforsinkelsessikring forstyrrende utløsning?

A. Den kontrollerte oppvarmingen i en tidsforsinkelsessikring forhindrer forstyrrende utløsning ved å la midlertidige overstrømmer, ofte assosiert med startstrømmer under oppstart, passere uten å utløse sikringen. Sikringselementet varmes opp gradvis, noe som gir kretsen nok tid til å stabilisere seg og den innledende strømstigningen avtar. Denne funksjonen sikrer at sikringen ikke avbryter kretsen unødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak Sikring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak-sikring, 60 A, 600 V
368NOK / enhet