Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35

BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak-sikring, 30 A, 600 V

På lager
Vare: AE2GKM Modell: LPJ-30SPKryssreferanse: 4XF35

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse J
Karakter30A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter13 / 16 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker30
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeZ
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-30SP Low-Peak sikring er en tidsforsinkelsessikring som bruker lang tidsforsinkelse for å minimere unødvendige sikringsåpninger på grunn av midlertidige overbelastninger og forbigående overspenninger. Den brukes til å kontrollere tidspunktet for bytteoperasjoner i en motoroppstart.

Egenskaper:

  • Bussmann LPJ-30SP Low-Peak sikring har to elementer for både tidsforsinkelse og strømbegrensende funksjoner.
  • Den lange forsinkelsen minimerer unødvendige sikringsåpninger på grunn av midlertidige overbelastninger og forbigående overspenninger.
  • Strømbegrensningsevnen til denne sikringen beskytter nedstrømskomponenter mot skadelige termiske og magnetiske effekter av kortslutningsstrømmer.
  • Denne sikringen har en melaminkropp for å motstå varme som genereres under motstand mot overstrøm.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er avbruddsverdien til denne Bussmann-sikringen?

A. Den har en avbruddsvurdering på 100kA ved 300VDC og 300kA ved 600VAC.

Sp. Hvordan tester jeg en sikring for å se om den har gått?

A. Du kan bruke analoge multimetre or digitale multimeter for å teste om sikringen har gått eller ikke.

Sp. Hvilke forholdsregler bør jeg ta når jeg skifter en sikring som har gått?

A. Når du skifter ut en sikring som har gått, sørg for at kretsen er spenningsløs for å forhindre elektrisk støt.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak Sikring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak-sikring, 30 A, 600 V
194NOK / enhet