Bussmann LPJ-100SP sikring gir beskyttelse mot overstrømforhold i elektroniske og elektriske systemer. Den er spesielt utviklet for å tåle midlertidige overbelastninger som kan oppstå under oppstart eller normal drift uten å blåse eller snuble umiddelbart.
Egenskaper:
- Bussmann LPJ-600SP Low-Peak sikring har et dobbeltelement for tidsforsinkelse og strømbegrensende funksjoner.
- Denne tidsforsinkelsen / sakte sikringen kan trygt avbryte 300kAIC ved 600VAC.
- Den har en responstid på 10 sekunder ved 500 prosent av merkestrømmen (100A), noe som muliggjør sikker oppstart og drift av inrush-tungt utstyr.
- Denne patronbladsikringen gir konsekvente 2:1 ampasitetsforhold for sømløs beskyttelse og minimal nedetid.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan skiller en tidsforsinkelsessikring seg fra en hurtigvirkende sikring?
A. En tidsforsinkelsessikring har en innebygd forsinkelsesmekanisme som gjør at den tåler kortvarige overstrømmer uten å gå umiddelbart. Derimot reagerer en hurtigvirkende sikring raskt på overstrømforhold og bryter kretsen for å forhindre skade.
Sp. Hvordan velger jeg riktig tidsforsinkelsessikring for applikasjonen min?
A. Valg av passende tidsforsinkelsessikring innebærer å vurdere faktorer som maksimalt tillatt oppstartsstrøm, normal driftsstrøm og tidsforsinkelseskravene til applikasjonen.
Sp. Er det en indikasjonssikring eller en ikke-indikerende sikring?
A. Det er en ikke-indikerende sikring. Men hvis du trenger en indikasjonssikring, sjekk ut Bussmann LPJ-100SPI sikring, utstyrt med easyID for å gi sikringsstatus.