Bussmann LPJ-250SP sikring er en ikke-indikerende sikring ideell for å forhindre skade fra overstrømssituasjoner i elektriske systemer. Dens strømbegrensende funksjon beskytter nedstrøms komponenter fra de skadelige termiske og magnetiske effektene av kortslutningsstrømmer. Denne sikringen brukes i industrimaskiner, kommersielle bygninger og bilsystemer.
Egenskaper:
- Bussmann LPJ-250SP-sikringen kommer med en tidsforsinkelsesrespons med en 10-sekunders responstid på 500 % av merkestrømmen for en sikker oppstart og forhindrer uberettiget snublefare.
- Denne lavtopp-sikringen har en to-elements sikring med både tidsforsinkelse og strømbegrensende funksjonalitet for presis beskyttelse mot overstrøm, og reduserer risikoen for skade på dine elektriske komponenter.
- Den har en ampere på 250A for effektive uventede topper i strømstrømmen.
- Denne lavtopp-sikringen har en avbruddsvurdering på 300kAIC ved 600VAC og 100kAIC ved 300VDC for enkel håndtering av høyenergi-feilstrømmer.
- Den leverer konsekvente 2:1 ampasitetsforhold for alle lavtopp-sikringer for sømløs beskyttelse og minimal nedetid.
- For en høyere gjeldende rangert variant, sjekk ut merkets LPJ 600 SP ikke-indikerende sikring med en strømstyrke på 600A for høy belastning.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan denne sikringen installeres på kompakte steder?
A. Sikringens kompakte design, kombinert med tilhørende holder, muliggjør ofte installasjon i trange områder. Det er imidlertid viktig å garantere tilstrekkelig klaring for å sikre en sikker og sikker installasjon.
Q. Hva er fordelen med lang tidsforsinkelse i Bussmann LPJ-125SP sikring?
A. Den lange tidsforsinkelsen minimerer unødvendige sikringsåpninger på grunn av forbigående overspenninger og midlertidig overbelastning.
Sp. Er denne Bussman LPJ-125SP-sikringen sertifisert?
A. Den er UL-listet og CSA-sertifisert.
Sp. Hvordan kan jeg forhindre uønsket utløsning av sikringen?
A. Sørg alltid for riktig sikringsstørrelse i henhold til kretsens behov, og verifiser at utstyrets innledende overspenning stemmer overens med sikringens evner er avgjørende for å forhindre uberettiget utløsning.