Bussmann LPJ-600SP sikring er en Low-Peak sikring designet for å gå raskt når en overstrøm oppstår. Denne forsinkelsen er tilsiktet og sikrer at midlertidige overstrømmer som oppstår under normal drift, slik som motorstartstrømmer eller kortvarige strømstøt, ikke får sikringen til å utløses.
Egenskaper:
- Bussmann LPJ-600SP Low-Peak sikring har et dobbeltelement for tidsforsinkelse og strømbegrensende funksjoner.
- Denne sikringen har en avbruddsverdi på 300kAIC ved 600VAC for å håndtere høyenergi-feilstrømmer.
- Den har en responstid på 10 sekunder ved 500 % av merkestrømmen, noe som muliggjør sikker oppstart og drift av inrush-tungt utstyr uten risiko for unødvendig utløsning.
- Denne Low-Peak-sikringen leverer konsekvente 2:1-ampasitetsforhold for sømløs beskyttelse og minimal nedetid.
- Den har en melaminkropp for å motstå varme som genereres under motstand mot overstrøm.
Kompatibelt tilbehør:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan skiller en tidsforsinkelsessikring seg fra en standardsikring?
A. En standardsikring reagerer umiddelbart på overstrøm og vil gå hvis strømmen overskrider dens nominelle. Derimot introduserer en tidsforsinkelsessikring med vilje en forsinkelse i responsen, slik at den kan tolerere midlertidige overstrømmer uten å snuble.
Sp. Hvorfor er tidsforsinkelsessikringer viktige?
A. Tidsforsinkelsessikringer bidrar til å forhindre unødvendige forstyrrelser forårsaket av forbigående overstrøm under normal drift av utstyret. De skaper en balanse mellom beskyttelse og funksjonalitet, og sikrer at nødvendig utstyr ikke slås av på grunn av ufarlige strømmen.
Sp. Kan tidsforsinkelsessikringer tilby samme beskyttelsesnivå som standardsikringer?
A. Ja, tidsforsinkelsessikringer gir tilsvarende beskyttelsesnivåer mot vedvarende overstrøm som standardsikringer.
Sp. Er denne sikringen indikerende eller ikke-indikerende?
A. Det er en ikke-indikerende sikring. Men hvis du trenger en indikasjonssikring med en lignende konfigurasjon, kan du sjekke ut Bussmann LPJ-600SPI sikring som har easyID for enkel identifikasjon.