ACCURIDE 3832 Series Light Duty og Full Extension Slides


filtre
Lukk Type: Myk tett , Farge: Sølv , Utvidet lengde: 32 " , Utvidelsestype: Full , Bli ferdig: Sink belagt , Maskinvare: Ikke Inkludert , Høyde: 1 13 / 16 " , Monteringstype: Side eller brakett , Skruestørrelse: #8 , Skruetype: Panne hode , Bredde: 1 / 2 "
StilModellLukket lengdeTilbakeholdelsestypeLastekapasitetMaterialepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
C 3832-C10D
10 "Hold-In100 lb.Stål2333NOK
A
C 3832-C12D
12 "Hold-In100 lb.Stål2322NOK
A
C 3832-C14D
14 "Hold-In100 lb.Stål2366NOK
A
C 3832-C16-DOD
16 "Hold-åpen100 lb.Stål2391NOK
A
C 3832-C16SCD
16 "Hold-In100 lb.Stål2372NOK
A
C 3832-C16D
16 "Hold-In100 lb.Stål2338NOK
A
C 3832-C18D
18 "Hold-In100 lb.Stål2386NOK
A
C 3832-C20D
20 "Hold-In100 lb.Stål2423NOK
A
C 3832-C22D
22 "Hold-In100 lb.Stål2435NOK
A
C 3832-C24D
24 "Hold-In100 lb.Stål2467NOK
A
C 3832-C28D
28 "Hold-In100 lb.Stål2473NOK

3832 Series Light Duty og Full Extension Slides

  • Glidemekanisme (kulelager)

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?