Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 3832-C22D Skuffeskyve, spak 22 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KNF 4KRW1

ACCURIDE C 3832-C22D skuffeskyve, spak 22 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KNF Modell: C 3832-C22DKryssref: 4KRW1
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
476NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde22 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodespaken
Utvidet lengde32 "
UtvidelsestypeFull
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 16 "
Lastekapasitet100 lb.
MaterialeStål
MonteringstypeSide eller brakett
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par100 lb.
Sideplass1 / 2 "
Reiselengde22 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.701
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeTilbakeholdelsestypeLastekapasitetMaterialepk. Antall.Pris
ACCURIDE C 3832-C10D Skuffeskyve, spak 10 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMZ 4KRV4 C 3832-C10D10 "Hold-In100 lb.Stål2342NOK
ACCURIDE C 3832-C12D Skuffeskyve, spak 12 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KNA 4KRV5 C 3832-C12D12 "Hold-In100 lb.Stål2334NOK
ACCURIDE C 3832-C14D skuffeskyve, spak 14 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KNB 4KRV6 C 3832-C14D14 "Hold-In100 lb.Stål2401NOK
ACCURIDE C 3832-C16D Skuffeskyve, spak 16 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KNC 4KRV7 C 3832-C16D16 "Hold-In100 lb.Stål2343NOK
ACCURIDE C 3832-C18D Skuffeskyve, spak 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KND 4KRV8 C 3832-C18D18 "Hold-In100 lb.Stål2421NOK
ACCURIDE C 3832-C20D Skuffeskyve, spak 20 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KNE 4KRV9 C 3832-C20D20 "Hold-In100 lb.Stål2463NOK
ACCURIDE C 3832-C24D Skuffeskyve, spak 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KNG 4KRW2 C 3832-C24D24 "Hold-In100 lb.Stål2511NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 3832-C22D skuffeskyve, spak 22 tommers lengde, pakke med 2
476NOK /pakke