kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: Energibevisst , Hz: 60 , Inverter vurdert: Nei , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: Start / Kjør kondensator , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 115/230 , Garanti: 1 år
Generelt formål Motorhett Start / Kjør Åpent dryppsikker
Daytons generelle kondensatorstartmotorer gir ekstra kraft under oppstart, ideell for bruk i klimaanlegg, skruedrift, kompressorer, transportører, vifter og pumper. Disse enfase enhastighetsmotorene er innelukket i en NEMA-klassifisert ramme for ekstra sikkerhet og har 2 kondensatorer for å generere høyere dreiemomenthastigheter på 1800 RPM. Motoren gir kontinuerlig drift og er vuggebase montert på en horisontal overflate, inkludert kulelager for jevn drift. Velg fra et bredt utvalg av disse kondensatorstartmotorene, tilgjengelig i 2 og 3/4 hk motoreffekter på Raptor Supplies.