DAYTON 30PT73 Generelt formål Motorhett Start / Kjør Åpen Dryppsikker 3 / 4hk 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXK

DAYTON 30PT73 Generell motorhette Start/Kjør åpen Dryppsikker 3/4hk 1140 56 Eff 80.2

På lager
Vare: AF9PXK Modell: 30PT73

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning7.4/3.7
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel11.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1140
Nominell effektivitet80.2%
Antall hastigheter1
Total lengde13 13 / 16 "
Fase1
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115/230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.812
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameForsterker med full belastningTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeHPIsolasjonsklassePris
DAYTON 30PT72 Motorlokk for generell bruk Start/kjøring Åpen Dryppsikker 3/4hk 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXJ 30 72PTXNUMX80.2%567.4/3.713 13 / 16 "1101-12001101-12003/4B10 709 NOK
DAYTON 30PT86 Motordeksel for generell bruk Start / Kjør Åpen Dryppsikker 2 Hk 1725 56 t Eff 84.5 | AF9QFM 30 86PTXNUMX84.5%56H18.0/9.014 13 / 16 "1701-18001701-18002F9 983 NOK
DAYTON 30PT87 Motorkap for generell bruk Start/kjøring Åpen Dryppsikker 2 Hk 1725 56h Eff 84.5 | AF9QFN 30 87PTXNUMX84.5%56H18.0/9.014 13 / 16 "1701-18001701-18002F10 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30PT73 Generell motorhette Start/Kjør åpen Dryppsikker 3/4hk 1140 56 Eff 80.2
9 528 NOK / enhet