Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-400SP Low Peak Sikring, 400 A, 600 V | AE8QTL 6F378

BUSSMANN LPJ-400SP Low Peak-sikring, 400 A, 600 V

På lager
Vare: AE8QTL Modell: LPJ-400SPKryssreferanse: 6F378
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
2 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseKlasse J
TilkoblingstypeBoltet bladende x boltet bladende
Karakter400A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter2 1 / 8 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker400
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeAD
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde7 1 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid10 sek. @ 500 %
SpeedTidsforsinkelse
typenTidsforsinkelse Strømbegrensning
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.11
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-400SP lavtoppssikring brukes i ulike industrimaskineri, kraftdistribusjon og elektriske paneler. Den beskytter elektriske kretser ved å avbryte strømstrømmen sikkert i tilfelle overbelastning eller feil.

Egenskaper:

  • Denne LPJ-400SP-sikringen har melaminkonstruksjon for holdbarhet og økt elektrisk isolasjon.
  • Den har en AC-spenning på 600VAC og DC-spenning på 300VDC.
  • Denne sikringen måler 7-1/8 tommer i lengde og har en diameter på 2-1/8 tommer.
  • Den har en ikke-indikerende kropp i bladstil for økt ytelse.
  • Denne lavtoppssikringen kommer i en design med to elementer for å forhindre elektriske farer.
  • Den tilbyr en avbruddsvurdering på 100kA ved 300VDC og 300kA ved 600VAC.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Finnes det andre sikringer i LPJ-serien med høyere strømstyrke?

A. Ja, Raptor Supplies tilbyr sikringer i Bussmann LPJ-serien med høyere strømstyrke. Kunder som søker etter slike sikringer kan velge LPJ-450SPI sikring har en strømstyrke på 450A.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikring?

A.

  • Match gjeldende klassifisering til kretsens strøm.
  • Sørg for kompatibilitet med spenningsklassifisering.
  • Kontroller avbruddskapasiteten for feilstrømmer.
  • Velg passende responshastighet.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Bussmann LPJ-400SP-sikringen og forhindrer den fra elektriske farer?

A.

  • Sjekk for skade, korrosjon eller slitasje.
  • Hold omgivelsene rene og tørre.
  • Sørg for riktig passform i holderen.
  • Bytt ut skadede eller slitte sikringer.
  • Match strøm- og spenningsverdier.
  • Koble fra strømmen før du arbeider med den.
  • Rådfør deg med fagfolk når du er usikker.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en lavtoppssikring?

A.

    A.
  • Tilpass strømstyrken til kretsens behov.
  • Sørg for at spenningen er tilstrekkelig.
  • Velg en hurtigvirkende sikring for rask respons.
  • Vurder applikasjonsspesifikke krav.
  • Sjekk egnethet for driftsmiljøet.
  • Kontroller kortslutningsbeskyttelsesevnen.
  • Sørg for at fysisk størrelse passer til kretsen.
  • Se etter relevante sikkerhetssertifiseringer.
  • Balanser kostnad med ytelse.
  • Vurder om det er enkelt å bytte.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Bussmann LPJ-400SP lavtoppssikring?

A.

  • Sørg for at strømmen er av før rengjøring.
  • Kontroller regelmessig for skader eller slitasje.
  • Bruk en tørr eller ikke-ledende klut for å tørke av.
  • Påfør egnet smøremiddel sparsomt på NPT-gjenger.
  • Unngå å bruke skurende eller etsende rengjøringsmidler.
  • Følg vedlikeholdsretningslinjene i produkthåndboken.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne lavtoppssikringen?

A.

    A.
  • Sørg for at den er spenningsløs før installasjon eller utskifting.
  • Bruk egnet personlig verneutstyr.
  • Bekreft kompatibilitet med applikasjonen.
  • Inspiser regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Hold deg unna strømførende kretser.
  • Følg industriens sikkerhetsstandarder og forskrifter.
  • Oppbevar reservesikringer på et trygt og tilgjengelig sted.
  • Kast brukte sikringer på riktig måte.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-400SP Low Peak-sikring, 400 A, 600 V
2 717 NOK / enhet