Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-125SP Low Peak Sikring, 125 A | AE8QTC 6F370

BUSSMANN LPJ-125SP Low Peak-sikring, 125 A

På lager
Vare: AE8QTC Modell: LPJ-125SPKryssreferanse: 6F370
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
1 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseKlasse J
Karakter125A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter1 5 / 8 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker125
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeAC
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde5 3 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid10 sek. @ 500 %
SpeedTidsforsinkelse
typenTidsforsinkelse Strømbegrensning
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)2.06
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-125SP sikring brukes i elektriske systemer for å beskytte utstyr mot overstrømsforhold som kan føre til skade eller farer.

Egenskaper:

  • Bussmann LPJ-125SP-sikringen har en to-elements sikring, som inkluderer både tidsforsinkelse og strømbegrensende funksjoner for å gi presis beskyttelse mot overstrøm, og reduserer risikoen for skade på dine elektriske komponenter.
  • Denne sikringen har en avbruddsverdi på 300kAIC ved 600VAC for enkel håndtering av høyenergi-feilstrømmer.
  • Den har en tidsforsinkelsesresponskarakteristikk, med en responstid på 10 sekunder ved 500 % av merkestrømmen, noe som muliggjør sikker oppstart og drift av inrush-tungt utstyr uten risiko for unødvendig utløsning.
  • Denne Low-Peak-sikringen gir konsekvente 2:1-ampasitetsforhold for alle low-peak-sikringer, og sikrer sømløs beskyttelse og minimal nedetid.
  • For en høyere gjeldende variant, sjekk merkets LPJ 350 SPI indikasjonssikring har en strømstyrke på 350A. Den gir easyID åpen sikringsindikasjon for forbedret beskyttelse.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan sjekke om sikringen har løst ut eller ikke?

A. Alle de utløste sikringene har ofte synlige skader eller et ødelagt element inni. Enkel visuell inspeksjon kan lett indikere snubling.

Sp. Kan jeg bruke Bussmann LPJ-125SP sikring med både induktive og resistive belastninger?

A. Ja, den er egnet for både induktive og resistive belastninger i ethvert elektrisk system.

Sp. Hvordan kan jeg forhindre at sikringen løsner?

A. For å unngå unødvendig utløsning er det viktig å ha riktig størrelse på sikringen i henhold til kretsens krav og sørge for at utstyrets oppstartsstøt er innenfor sikringens kapasitet.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-125SP Low Peak-sikring, 125 A
1 614 NOK / enhet